Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Cablat lateral, Portocaliu | AD7HXA 4ENJ5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, cablu lateral, portocaliu

În stoc
Articol: AD7HXA Model: IG20CRCrucea Ref: 4ENJ5

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€20.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
amperi20
Cerere de MediuMedii comerciale
CuloriPortocaliu
Suport conectareCablat lateral
Evaluare curentA 20
Diametrul BCECablat lateral
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
CalitateComercial
Înălţime3.28 "
HP1
Lungime1.32 "
MaterialNailon
Max. HP1
Tip montareSpăla
Configurare NEMA5-20R
NEMA Rating-ul5-20R
Numărul bandelor1
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
Tip OutletDuplex
FazăMonofazate
Indicator de putereNu
Prod. DescriereFață netedă sol izolat
Suprimarea supratensiuniiNu
Voltaj125 VAC
Voltaj125 V
wattage2500 W
Rezistent la intemperiiNu
Lăţime1.06 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG
Metoda de cablareParte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8536698000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli, 3 fire, rezistentă la coroziune

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulamperiCuloriLăţimeDimensiunea firuluiSuport conectareEvaluare curentHPPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CR Priză dreaptă, Duplex, 15A 125V, Cablat lateral, Portocaliu | AD7HWQ 4ENH2 IG15CR5-15R15Portocaliu0.83 "# 14 AWG la # 10 AWGTerminale cu șuruburi lateraleA 151/2€19.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRI Priză dreaptă, duplex, 15A 125V, cablu lateral, fildeș | AD7HWT 4ENH5 IG15CRI5-15R15Fildeş0.83 "# 14 AWG la # 10 AWGTerminale cu șuruburi lateraleA 151/2€19.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG15CRWHI Priză dreaptă, Duplex, 15A 125V, Cablat lateral, Alb | AD7HWU 4ENH7 IG15CRWHI5-15R15Alb0.83 "# 14 AWG la # 10 AWGTerminale cu șuruburi lateraleA 151/2€19.21
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRGRY Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, cablu lateral, gri | AD7PJP 4FTW5 IG20CRGRY5-20R20Gri1.06 "# 12 AWG la # 10 AWGCablat lateralA 201€19.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRI Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Cablat lateral, Fildeș | AD7PJQ 4FTW6 IG20CRI5-20R20Fildeş1.06 "# 12 AWG la # 10 AWGCablat lateralA 201€19.44
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRLA Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Cablat lateral, Migdale deschise | AD7PJR 4FTW7 IG20CRLA5-20R20Migdală ușoară1.06 "# 12 AWG la # 10 AWGCablat lateralA 201€19.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CRWHI Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Cablat lateral, Alb | AD7PJT 4FTW8 IG20CRWHI5-20R20Alb1.06 "# 12 AWG la # 10 AWGCablat lateralA 201€19.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG20CR Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, cablu lateral, portocaliu
€20.13 /unitate