LOVEJOY Imbinari universale de tip HD, gaura plina


Filtru
Culoare: Metalic , Max. Viteză: 1750 rpm , Temp. Gamă: -30 Deg. până la 212 de grade. F , Sistem de măsurare: imperial
StilModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
68514424582
-3.000 "9.060 "65400 in-lbs.4.53 "OţelFără șurub€1,209.52
A
68514424800
-0.620 "2.250 "540 in-lbs.1.120 "OţelFără șurub€113.21
A
68514424932
-0.380 "1.750 "110 in-lbs.0.880 "OţelFără șurub€103.72
A
68514427383
-1.500 "4.25 "7920 in-lbs.2.12 "OţelFără șurub€229.88
A
68514417395
-1.120 "3.50 "2880 in-lbs.1.750 "OţelFără șurub€183.46
A
68514417375
-0.880 "3.000 "1176 in-lbs.1.500 "OţelFără șurub€130.07
A
68514424356
-1.75 "5.00 "10680 in-lbs.2.5 "OţelFără șurub€335.07
B
68514417435
1 1 / 2 "2"5.44 "15600 in-lbs.2.72 "Oţel-€385.22
RFQ
B
68514417418
1 1 / 4 "1.5 "4.25 "7920 in-lbs.2.12 "Oţel-€229.88
RFQ
B
68514424333
1 3 / 4 "2.5 "7"33120 in-lbs.3.5 "Oţel-€800.92
RFQ
B
68514417400
1"1.25 "3.75 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€197.69
RFQ
B
68514417381
3 / 4 "1"3.38 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€141.28
RFQ
B
68514424933
NA0.5 "2"378 in-lbs.1"Oţel-€111.26
RFQ
B
68514417359
NA0.75 "2.68 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€108.04
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?