LOVEJOY 68514417435 Articulație universală, lungime 5.44 inchi, oțel

Articol: AM7FAA Model: 68514417435Ref. cruce: 17435 / HD12 UJNT SOLID
€385.22 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.5 "
Dimensiunea canalului1 1 / 2 "
Tip alezajSolid
CuloriMetalic
Inchi cubici21.76 cu. În
Tip articulațieTip HD
Calea cheiiFără calea cheii
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.72 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.2"
Lungime totală5.44 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaHD12
Cuplul de rupere statică15600 in-lbs.
StilNeplictisit
Sistem de măsurareimperial
TipArticulații universale tip HD
Volum21.76 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514424333 Articulație universală, lungime 7 inchi, oțel | AK3WZC 24333 / HD13 UJNT SOLID 685144243331 3 / 4 "2.5 "7"33120 in-lbs.3.5 "Oţel-€661.92
RFQ
LOVEJOY 68514417400 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AK3WZM 17400 / HD8 UJNTSOLID 685144174001"1.25 "3.75 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€163.38
RFQ
LOVEJOY 68514417381 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WZQ 17381 / HD6 UJNT SOLID 685144173813 / 4 "1"3.38 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€116.76
RFQ
LOVEJOY 68514417359 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AK3XAU 17359 / HD4 UJNT SOLID 68514417359NA0.75 "2.68 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€89.29
RFQ
LOVEJOY 68514417418 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AL2PXZ 17418 / HD10 UJNT SOLID 685144174181 1 / 4 "1.5 "4.25 "7920 in-lbs.2.12 "Oţel-€189.98
RFQ
LOVEJOY 68514424933 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AM7XQL 24933 / HD2 UJNT SOLID 68514424933NA0.5 "2"378 in-lbs.1"Oţel-€91.95
RFQ
LOVEJOY 68514417375 Articulație universală, 0.880 inchi dia., 3.000 inchi lungime, 1176 inch lbs cuplu de rupere | CM7YEK 68514417375-0.880 "3.000 "1176 in-lbs.1.500 "OţelFără șurub€107.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514417435 Articulație universală, lungime 5.44 inchi, oțel
€385.22 /unitate