Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514424356 Articulație universală, 1.75 inchi dia., 5.00 inchi lungime, 10680 inchi lbs cuplu de rupere

În stoc
Articol: CM7YEP Model: 68514424356

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€335.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului1.380 "
Tip alezajNeplictisit
CuloriMetalic
Tip articulațieTip HD
Calea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)2.5 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 de grade F
Max. Plictisit1.25 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.1.75 "
Lungime totală5.00 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaHD11
Cuplul de rupere statică10680 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum15.3125 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2915

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514424333 Articulație universală, lungime 7 inchi, oțel | AK3WZC 24333 / HD13 UJNT SOLID 685144243331 3 / 4 "2.5 "7"33120 in-lbs.3.5 "Oţel-€661.92
RFQ
LOVEJOY 68514417400 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AK3WZM 17400 / HD8 UJNTSOLID 685144174001"1.25 "3.75 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€163.38
RFQ
LOVEJOY 68514417381 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WZQ 17381 / HD6 UJNT SOLID 685144173813 / 4 "1"3.38 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€116.76
RFQ
LOVEJOY 68514417359 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AK3XAU 17359 / HD4 UJNT SOLID 68514417359NA0.75 "2.68 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€89.29
RFQ
LOVEJOY 68514417418 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AL2PXZ 17418 / HD10 UJNT SOLID 685144174181 1 / 4 "1.5 "4.25 "7920 in-lbs.2.12 "Oţel-€189.98
RFQ
LOVEJOY 68514417435 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel | AM7FAA 17435 / HD12 UJNT SOLID 685144174351 1 / 2 "2"5.44 "15600 in-lbs.2.72 "Oţel-€318.36
RFQ
LOVEJOY 68514424933 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AM7XQL 24933 / HD2 UJNT SOLID 68514424933NA0.5 "2"378 in-lbs.1"Oţel-€91.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514424356 Articulație universală, 1.75 inchi dia., 5.00 inchi lungime, 10680 inchi lbs cuplu de rupere
€335.07 /unitate