Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514424932 Articulație universală, 25 grade, 1750 rpm, orificiu pentru știft 90 grade

În stoc
Articol: CM7YET Model: 68514424932

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€103.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArticulatie universala
Adâncimea forajului0.560 "
Tip alezajNeplictisit
CuloriMetalic
Tip articulațieTip HD
Calea cheiiFără cheie
Înălțimea știftului principal (dimensiunea E)0.880 "
MaterialOţel
Max. Deplasare unghiulară25 grade
Max. Plictisit0.250 "
Max. Viteză1750 rpm
Temp. De funcționare Gamă-30 Deg. până la 212 de grade. F
În afara Dia.0.380 "
Lungime totală1.750 "
Setați dimensiunea șurubuluiFără șurub
MărimeaHD1
Cuplul de rupere statică110 in-lbs.
Sistem de măsurareimperial
Volum0.25270 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea canaluluiÎn afara Dia.Lungime totalăCuplul de rupere staticăÎnălțimea știftului principal (dimensiunea E)MaterialSetați dimensiunea șurubuluiPreț
LOVEJOY 68514424333 Articulație universală, lungime 7 inchi, oțel | AK3WZC 24333 / HD13 UJNT SOLID 685144243331 3 / 4 "2.5 "7"33120 in-lbs.3.5 "Oţel-€661.92
RFQ
LOVEJOY 68514417400 Articulație universală, lungime 3.75 inci, oțel | AK3WZM 17400 / HD8 UJNTSOLID 685144174001"1.25 "3.75 "5220 in-lbs.1.88 "Oţel-€163.38
RFQ
LOVEJOY 68514417381 Articulație universală, lungime 3.38 inci, oțel | AK3WZQ 17381 / HD6 UJNT SOLID 685144173813 / 4 "1"3.38 "1560 in-lbs.1.68 "Oţel-€116.76
RFQ
LOVEJOY 68514417359 Articulație universală, lungime 2.68 inchi, oțel | AK3XAU 17359 / HD4 UJNT SOLID 68514417359NA0.75 "2.68 "768 in-lbs.1.34 "Oţel-€89.29
RFQ
LOVEJOY 68514417418 Articulație universală, lungime 4.25 inchi, oțel | AL2PXZ 17418 / HD10 UJNT SOLID 685144174181 1 / 4 "1.5 "4.25 "7920 in-lbs.2.12 "Oţel-€189.98
RFQ
LOVEJOY 68514417435 Articulație universală, lungime 5.44 inci, oțel | AM7FAA 17435 / HD12 UJNT SOLID 685144174351 1 / 2 "2"5.44 "15600 in-lbs.2.72 "Oţel-€318.36
RFQ
LOVEJOY 68514424933 Articulație universală, lungime 2 inchi, oțel | AM7XQL 24933 / HD2 UJNT SOLID 68514424933NA0.5 "2"378 in-lbs.1"Oţel-€91.95
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514424932 Articulație universală, 25 grade, 1750 rpm, orificiu pentru știft 90 grade
€103.72 /unitate