DESTACO Cleme de blocare a tracțiunii din seria 353


Filtru
Inălțime totală: 2.46 " , Lungime totală: 9.5 "
StilModelCapacitate de deținereComutați Lock PlusMaterialBaza de montareMax. Deschiderea maxilaruluiTipul de cârligPreț (ex. TVA)
A
353-65
2100 lbs.NuOţelClemă pentru linie de despărțire2.57 "Linia de despărțire€173.80
A
353-35
2800 lbs.NuOţelClemă pentru linie de despărțire1.39 "Linia de despărțire€111.02

Cleme de blocare a tracțiunii din seria 353

Clema de blocare cu acțiune de tracțiune din seria Destaco 353 are o construcție din corp din oțel carbon sau oțel inoxidabil, cu știfturi de pivotare din oțel inoxidabil înlocuibile pentru întreținere ușoară și un mâner ergonomic. Aceste cleme de blocare sunt ideale pentru prinderea direct pe liniile de despărțire ale unei matrițe. Clema cu acțiune de tracțiune Destaco este potrivită pentru aplicații în aplicații de turnare, fabricarea de închideri și aplicații de sudare

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?