MAIN FILTER INC. Filtre Spin-On, Sticlă, 3 Microni, Buna Seal


Filtru
Evaluarea filtrului: 3 , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 3 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna
StilModelRata de curgereOD inferiorPresiune de explozieÎnălţimeFirDimensiune de filetOD de susCapacitatePreț (ex. TVA)
A
MF0899971
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-€66.18
RFQ
B
MF0596359
-5"-6.969--5"-€112.91
RFQ
C
MF0320638
-5.06 "-10.94--5.06 "-€100.30
RFQ
C
MF0334741
-5.06 "-10.94 "--5.06 "-€100.30
RFQ
D
MF0334759
-5.06 "-10.94 "--5.06 "-€103.42
RFQ
A
MF0899961
-3.78 "-5.748 "--3.78 "-€66.18
RFQ
B
MF0605003
-5"-6.969 "--5"-€112.91
RFQ
E
MF0437741
-3.75 "-5.38 "--3.75 "-€50.45
RFQ
F
MF0596298
-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€91.29
RFQ
G
MF0897366
-3.75 "-8.75 "--3.75 "-€78.08
RFQ
E
MF0899955
-3.75 "-5.38 "--3.75 "-€50.45
RFQ
H
MF0899965
-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€73.04
RFQ
I
MF0596420
-4.606 "-11.657 "--4.685 "-€130.33
RFQ
I
MF0834200
-4.606 "-11.657--4.685 "-€130.33
RFQ
F
MF0604940
-5.079 "-7.02 "--5.079 "-€91.29
RFQ
J
MF0320621
-5.06 "-6.94 "--5.06 "-€74.47
RFQ
J
MF0334727
-5.06 "-6.94 "--5.06 "-€74.47
RFQ
A
MF0596232
22 g / min3.78 "304.6 PSI5.748 "14 BSP-3.78 "21.79€66.18
RFQ
E
MF0833646
22 g / min3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
RFQ
E
MF0596233
22 g / min3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
RFQ
E
MF0806937
22 g / min3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
RFQ
E
MF0851947
22 g / min3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
RFQ
E
MF0808362
22 g / min3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
RFQ
A
MF0886028
22 g / min3.78 "304.65.748 "14 BSP-3.78 "21.79€66.18
RFQ
E
MF0604869
22 g / min3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
RFQ
G
MF0604903
22 g / min3.75 "304 PSI8.75 "12 UNF1mm3.75 "46.21€78.08
RFQ
E
MF0833103
22 g / min3.75 "3045.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
RFQ
E
MF0796486
22 g / min3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
RFQ
E
MF0831167
22 g / min3.75 "304 PSI5.38 "12 UNF1mm3.75 "21.79€50.45
RFQ
K
MF0604989
26 g / min3.78 "2618.335 "16 UNF1.5 "3.78 "27.41€92.49
RFQ
L
MF0604975
26 g / min3.78 "261 PSI5.77616 UNF1.5 "3.78 "16.68€66.92
RFQ
M
MF0867681
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0834760
26 g / min3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0307818
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0604971
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
N
MF0308469
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
M
MF0308468
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0596327
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
N
MF0774846
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
N
MF0308489
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
M
MF0439309
26 g / min3.75 "2615.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
N
MF0833629
26 g / min3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
M
MF0833625
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
K
MF0596347
26 g / min3.78 "2618.335 "16 UNF1.5 "3.78 "27.41€92.49
RFQ
N
MF0835554
26 g / min3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
M
MF0305579
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
N
MF0798155
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
L
MF0596331
26 g / min3.78 "2615.776 "16 UNF1.5 "3.78 "16.68€66.92
RFQ
N
MF0604985
26 g / min3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
N
MF0596343
26 g / min3.75 "261 PSI7.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
N
MF0835988
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
N
MF0835771
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
M
MF0849674
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
N
MF0307835
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
N
MF0774842
26 g / min3.75 "2617.88 "16 UNF1.5 "3.75 "33.50€69.44
RFQ
M
MF0774843
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
M
MF0308488
26 g / min3.75 "261 PSI5.31 "16 UNF1.5 "3.75 "-€56.46
RFQ
D
MF0596375
40 g / min5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "66.45€103.42
RFQ
C
MF0596371
40 g / min5.06 "261 PSI10.9416 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ
J
MF0334728
40 g / min5.06 "261 PSI6.9416 UNF1.5 "5.06 "-€74.47
RFQ
C
MF0829975
40 g / min5.06 "26110.94 "16 UNF1.5 "5.06 "-€100.30
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?