SPEARS VALVES Supape cu bilă industriale PVC True Union 2000, capete filetate și prize, EPDM


Filtru
Material bile: PVC , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: PVC , Stilul corpului: Inline, True Union , Tipul conexiunii: Soclu / FNPT x Soclu / FNPT , Material mâner: Polipropilenă , Tip mâner: Tee de blocare , Max. Presiune: WOG de 235 psi , Port: Complet , Material de etanșare: EPDM , Material scaun: PTFE , Material tijă: PVC , Tip tulpină: Safe-T-Shear (R) , Temp. Gamă: 73 de grade până la 140 de grade F , Structura supapei: 2-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1829-007BC
-€86.47
RFQ
B
1829-010
1"€252.48
B
1829-015
1.5 "€423.00
B
1829-012
1.25 "€320.93
B
1829-005
1 / 2 "€185.68
B
1829-020
2"€543.79
B
1829-007
3 / 4 "€201.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?