Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEARS VALVES 1829-005 Supapă cu bilă industrială, mufă/FPT, EPDM, dimensiune 1/2, PVC | AC8XFV 3ELZ1

SPEARS VALVES 1829-005 Supapă cu bilă industrială, priză/FPT, EPDM, dimensiune 1/2, PVC

În stoc
Articol: AC8XFV Model: 1829-005Crucea Ref: 3ELZ1
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
€185.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneSoclu / FNPT x Soclu / FNPT
Manipulați materialulPolipropilenă
Tip mânerTee de blocare
Presiune maximăWOG de 235 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Tip tulpinăSafe-T-Shear (R)
Temp. Gamă73 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8481805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
SPEARS VALVES 1829-007 Supapă cu bilă industrială, mufă/FPT, EPDM, dimensiune 3/4, PVC | AC8XFW 3ELZ2 1829-0073 / 4 "€201.05
SPEARS VALVES 1829-010 Supapă cu bilă industrială, 1 dimensiune, PVC, mufă x FPT, EPDM | AC8XFX 3ELZ3 1829-0101"€252.48
SPEARS VALVES 1829-012 Supapă cu bilă industrială, mufă/FPT, EPDM, dimensiune 1-1/4, PVC | AC8XFY 3ELZ4 1829-0121.25 "€320.93
SPEARS VALVES 1829-015 Supapă cu bilă industrială, mufă/FPT, EPDM, dimensiune 1-1/2, PVC | AC8XFZ 3ELZ5 1829-0151.5 "€422.99
SPEARS VALVES 1829-020 Supapă cu bilă industrială, 2 dimensiuni, PVC, mufă x FPT, EPDM | AC8XGA 3ELZ6 1829-0202"€543.79
SPEARS VALVES 1829-007BC Supapă cu bilă industrială, mufă/FPT, EPDM, dimensiune 3/4, PVC | CB8FYN 1829-007BC-€71.46
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEARS VALVES 1829-005 Supapă cu bilă industrială, priză/FPT, EPDM, dimensiune 1/2, PVC
€185.69 /unitate