WESCO Camioane manuale cu tambur


Filtru
Culoare: Portocaliu , Capacitate tambur: 30 până la 85 gal. , Tip tambur: Plastic, oțel sau fibre , Finalizarea: Alchidă acrilică , Tip mâner: Dual , Capacitate de incarcare: 1000 lb. , Adâncime totală: 23.5 " , Rulmenți roților: Cilindru , Diametrul roții: 10 "
StilModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
240083
Camion cu tambur / dozator57.5 "25 "24 "4 roțiCauciuc Moldon€719.96
A
240078
Camion cu tambur / dozator57.5 "25 "24 "4 roțiPolyolefin€587.21
B
240082
Camioane cu tambur59.5 "24 "24 "2 roțiCauciuc Moldon€824.53
C
240081
Camioane cu tambur59.5 "24 "23.75 "2 roțiCauciuc Moldon€838.46

Camioane manuale cu tambur

Camioanele cu tobe Wesco sunt folosite pentru a muta butoaiele din oțel și fibră și pentru a transfera conținutul din bidoanele încărcate în alte containere. Sunt ideale pentru fabricarea materialelor plastice, întreținerea flotei, instalațiile farmaceutice și de prelucrare a metalelor. Aceste stivuitoare de mână au un cadru de țeavă de 1 inch cu îmbinări sudate duble care oferă rezistență structurală ridicată și caracteristică de autonomie pentru utilizarea spațiului minim. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane cu tobe, disponibile în opțiuni cu 2 și 4 roți Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?