WESCO 240082 Camion cu tobe supraambalate 1000 lb. 24 inch latime

În stoc
Element: AA8UHJ Model: 240082Ref încrucișat: 1ABW2 / 45BT

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€824.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamioane cu tambur
CuloriPortocaliu
Capacitatea tamburului30 până la 85 gal.
Tip tamburPlastic, oțel sau fibre
finalizareaAlchidă acrilică
Dia roata fata.10 "
Lățimea roții din față2-1/2 "
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului23-1/2 "
Adâncimea totală23.5 "
Inălțime totală59.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală24 "
Tip2 roți
Rulmenți cu roțiCilindru
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)147.83
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Suporta butoaie din polietilene
    • Manevrează în siguranță tobe de 113.5 litri, 208.2 litri și 321.7 litri
    • Finisat cu o acoperire cu pulbere pentru durabilitate extinsă a produsului
    • Mânere în formă de Y pentru transport ușor de controlat

Variante de produs

ProdusModelArticolInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240081 Camion cu tambur din oțel, poli, fibră, cauciuc, capacitate de 1000 lbs | AG7HEP 40BT 240081Camioane cu tambur59.5 "24 "23.75 "2 roțiCauciuc Moldon€838.46
WESCO 240083 Camion cu tambur din oțel, poli, fibră/Suport de scurgere, cauciuc, capacitate de 1000 lbs | AG7HEQ 50BT 240083Camion cu tambur / dozator57.5 "25 "24 "4 roțiCauciuc Moldon€719.96
WESCO 240078 Oțel, Poli, Fibră Camion cu cilindru/Suport de scurgere, Poliolefină, Capacitate 1000 Lbs | AG7HER 50BTW 240078Camion cu tambur / dozator57.5 "25 "24 "4 roțiPolyolefin€587.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240082 Camion cu tobe supraambalate 1000 lb. 24 inch latime
€824.53 /unitate