Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMITH-COOPER S1034SW4014N Flanșă de sudură cu mufă forjată 1 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CAL 4HVT8

SMITH-COOPER S1034SW4014N Flanșă de sudură cu priză forjată 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 304

În stoc
Element: AD8CAL Model: S1034SW4014NCrucea Ref: 4HVT8

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€184.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de sudură priză
Material corpOțel inoxidabil 304 forjat
Clasă300
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă300 psi
Max. Presiunea aburului300 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.6.125 "
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.6325
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
SMITH-COOPER S1034SW4004N Flanșă de sudură cu mufă forjată 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CAG 4HVT4 S1034SW4004NOțel inoxidabil 304 forjat43.75 "1 / 2 "€106.64
SMITH-COOPER S1034SW4010N Flanșă de sudură cu priză forjată 1 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CAJ 4HVT6 S1034SW4010NOțel inoxidabil 304 forjat44.875 "1"€120.40
SMITH-COOPER S1034SW4012N Flanșă de sudură cu mufă forjată 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CAK 4HVT7 S1034SW4012NOțel inoxidabil 304 forjat45.25 "1.25 "€173.31
SMITH-COOPER S1034SW4020N Flanșă de sudură cu mufă forjată 2 inchi din oțel inoxidabil 304 | AD8CAM 4HVT9 S1034SW4020NOțel inoxidabil 304 forjat86.5 "2"€205.32
SMITH-COOPER S1034SW4024N Flanșă de sudură cu priză forjată 2 1/2 inch din oțel inoxidabil 304 | AD8CAN 4HVU1 S1034SW4024NOțel inoxidabil 304 forjat87.5 "2.5 "€303.24
SMITH-COOPER S1034SW4030N Flanșă de sudură cu mufă forjată 3 inchi din oțel inoxidabil 304 | AD8CAP 4HVU2 S1034SW4030NOțel inoxidabil 304 forjat88.25 "3"€342.28
SMITH-COOPER S1034SW4040N Flanșă de sudură cu mufă forjată 4 inchi din oțel inoxidabil 304 | AD8CAQ 4HVU3 S1034SW4040NOțel inoxidabil 304 forjat89"4"€464.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMITH-COOPER S1034SW4014N Flanșă de sudură cu priză forjată 1 1/2 inch, oțel inoxidabil 304
€184.02 /unitate