COPELAND ZR25K5E-PFV-800 Compresor aer conditionat 25300 BtuH 208/230V R-22 | AF6RWF 20HM64

COPELAND ZR25K5E-PFV-800 Compresor aer conditionat 25300 BtuH 208/230V R-22

În stoc
Element: AF6RWF Model: ZR25K5E-PFV-800Crucea Ref: 20HM64

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,323.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor A / C
Ambient Temp @ ARI Standarde95 grade F
amperi8.7
Lungime montare bază7-1/2 "
Lățimea suportului de bază7-1/2 "
BtuH25,300
Înălţime15 55 / 64 "
Hz60
Lungime9.5 "
ID conexiune descărcare linie1 / 2 "
ID de aspirare a conexiunii de linie3 / 4 "
HP nominală2-5 / 64
Fază1
Releu potențialMfr. Nr. 040-0166-37
Tipul de agent frigorificR-22
Rulați condensatorul MF / Volt30/370
Start Cap. MFD/Volți88 la 106 / 330
Tipul de ulei pentru compresorPOE
Voltaj208/230
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)48.9
Lungimea navei (cm)36.2
Lățimea navei (cm)32.7
Codul HS8414308010

Detalii produs:

    • Temperatura de condensare la standardele ARI (130 grade F)
    • Temperatura de evaporare la standardele ARI (45 grade F)
    • Temperatura lichidului la standardele ARI (115 grade F)
    • Temp. gaz de retur la standardele ARI (65 grade F)

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHÎnălţimeLungimeFazăVoltajLăţimePreț
COPELAND ZR16K5E-PFV-800 Compresor aer conditionat 15500 BtuH 208/230V R-22 | AF6RVZ 20HM58 ZR16K5E-PFV-8006.515,50015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€2,160.36
COPELAND ZR18K5E-PFV-800 Compresor aer conditionat 18000 BtuH 208/230V R-22 | AF6RWA 20HM59 ZR18K5E-PFV-8007.618,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€2,302.55
COPELAND ZR21K5E-PFV-800 Compresor aer conditionat 21000 BtuH 208/230V R-22 | AF6RWC 20HM61 ZR21K5E-PFV-8008.721,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€2,298.53
COPELAND ZR21K5E-TF5-800 Compresor aer conditionat 21000 BtuH 200/230V R-22 | AF6RWD 20HM62 ZR21K5E-TF5-8006.221,00015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,829.91
COPELAND ZR21K5E-TFD-800 Compresor aer conditionat 21000 BtuH 460V R-22 | AF6RWE 20HM63 ZR21K5E-TFD-8003.1521,00015 55 / 64 "9.5 "34609.5 "€2,819.13
COPELAND ZR25K5E-TF5-800 Compresor aer conditionat 25300 BtuH 200/230V R-22 | AF6RWG 20HM65 ZR25K5E-TF5-8007.1025,30015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,953.97
COPELAND ZR25K5E-TFD-800 Compresor aer conditionat 25300 BtuH 460V R-22 | AF6RWH 20HM66 ZR25K5E-TFD-8003.6525,30015 55 / 64 "9.5 "34609.5 "€2,957.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COPELAND ZR25K5E-PFV-800 Compresor aer conditionat 25300 BtuH 208/230V R-22
€2,323.55 /unitate