VESTIL FM-0648 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 6000 lb. Capacitate, lățime rampă de 48 inch

Element: AG7TEG Model: FM-0648
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,359.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarginea nivelului de andocare
Înălțimea barei de protecție18 "
Lungimea barei de protecție2"
Proiecție bara de protecție15 "
Grosimea barei de protecție2"
Lățimea barei de protecție8"
Capacitate6000 lbs.
CuloriMaro
Înălţime18 "
IncludeInstalare Hardware
Metoda de instalareInstalare permanentă pe fața docului
Lungime15 "
Proiecția buzelor13.69 "
Capacitate de încărcare6000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului5"
Max. Service Sub Dock5"
Unități de măsurareFIECARE
Mod de operareMâner de acționare/mecanic
Lungimea plăcii27 In.
Lungimea platformei28.69 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.38 "
Lățimea peronului48 "
Lățimea rampei48 "
Lungimea rampei28 11 / 16 "
Gama de servicii deasupra docului5"
Interval de service sub andocare5"
Lăţime75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 144.45
Înălțimea navei (cm)45.09
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)187.96
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelProiecția buzelorCapacitate de încărcareLungimea platformeiLățimea peronuluiLăţimePreț
VESTIL FM-2072 Dock Leveler mecanic, lățime rampă de 72 inchi | AC9VQU 3KR66 FM-207214 "20000 lbs.29 "72 "99 "€3,116.31
RFQ
VESTIL FM-2066 Dock Leveler mecanic, lățime rampă de 66 inch | AE7KVX 5Z151 FM-206614 "20000 lbs.29 "66 "93 "€3,655.08
VESTIL FM-2078 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 20000 Lb. Capacitate, 78 inch Lățimea rampei | AG7TEH FM-207814 "20000 lbs.29 "78 "105 "€2,903.16
RFQ
VESTIL FM-2566 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 25000 lb. Capacitate, 66 inch Lățimea rampei | AG7TEJ FM-256614 "25000 lbs.29 "66 "93 "€3,066.90
RFQ
VESTIL FM-2572 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 25000 lb. Capacitate, 72 inch Lățimea rampei | AG7TEK FM-257214 "25000 lbs.29 "72 "99 "€3,141.20
RFQ
VESTIL FM-3066 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 30000 Lb. Capacitate, 66 inch Lățimea rampei | AG7TEL FM-306614.81 "30000 lbs.29.81 "66 "93 "€2,941.88
RFQ
VESTIL FM-3072 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 30000 Lb. Capacitate, 72 inch Lățimea rampei | AG7TEM FM-307214.81 "30000 lbs.29.81 "72 "99 "€3,317.36
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FM-0648 Nivelator mecanic Edge-o-dock, 6000 lb. Capacitate, lățime rampă de 48 inch
€2,359.42 /unitate