Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYGON ADK00003 Tub, 1/16 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WVY 22XH92

TYGON ADK00003 Tub, 1/16 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil

În stoc
Articol: AG9WVY Model: ADK00003Crucea Ref: 22XH92
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
€114.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire1 / 8 "
DuritateMalul A: 40
În interiorul Dia.1 / 16 "
Presiune maximă26 psi
În afara Dia.3 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-67 grade până la 125 grade F
Forța de tracțiune1075 psi
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului50 ft.
Materialul tubuluiPVC
TipFlexibil
Evaluarea vidului29.9 in. Hg.
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț
TYGON ADK00007 Tub, 1/8 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WVZ 22XH93 ADK000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "16 psi1 / 16 "€162.64
TYGON ADK00012 Tub, 3/16 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WWA 22XH94 ADK000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "10 psi1 / 16 "€233.92
TYGON ADK00019 Tub, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WWB 22XH95 ADK000191 / 4 "1 / 2 "5 / 8 "14 psi1 / 8 "€541.27
TYGON ADK00022 Tub, 5/16 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WWC 22XH96 ADK000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "7 psi1 / 16 "€335.12
TYGON ADK00027 Tub, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WWD 22XH97 ADK000273 / 8 "1 / 2 "1.75 "7 psi1 / 16 "€380.23
TYGON ADK00029 Tub, 3/8 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WWE 22XH98 ADK000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "11 psi1 / 8 "€715.23
TYGON ADK00036 Tub, 1/2 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil | AG9WWF 22XH99 ADK000361 / 2 "5 / 8 "2.875 "6 psi1 / 16 "€453.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON ADK00003 Tub, 1/16 inch diametru interior, 50 picioare, transparent flexibil
€114.70 /unitate