TYGON Seria 2001 Tuburi de pompă rezistente la substanțe chimice fără plastifianți


Tuburile de pompă rezistente la substanțe chimice din seria Tygon 2001 oferă performanțe de încredere în aplicații solicitante, cum ar fi sistemele de pompe peristaltice, distribuirea de săpun și detergent, transfer de cerneală, linii de purificare a apei, transfer chimic și transfer de alimente și băuturi.

Filtru
Duritate: Malul A: 69 , Temp. Gamă: -108 de grade. F până la 135 de grade. F , Material tub: Polyolefin , Tip: Fara plastifianti
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Grosimea pereteluiPresiune maximăEvaluarea viduluiPreț (ex. TVA)
A
AE300064
1"1 3 / 8 "3 / 16 "13 psi17 în. Hg€1,494.84
A
AE300038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 inchi Hg€742.35
A
AE300017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 inchi Hg€270.33
A
AE300007
1 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 inchi Hg€231.01
A
AE300003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 inchi Hg-
RFQ
A
AE300053
3 / 4 "1"1 / 8 "11 psi15 în. Hg€987.89
A
AE300027
3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 în. Hg-
RFQ
A
AE300012
3 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 inchi Hg€229.18
A
AE300046
5 / 8 "7 / 8 "1 / 8 "13 psi25 inchi Hg€835.46
A
AE300022
5 / 16 "7 / 16 "1 / 16 "14 psi25 inchi Hg€295.12

DESCRIERE

  • Aceste tuburi oferă o rezistență chimică superioară, permițând utilizarea cu substanțe chimice agresive precum solvenții polari, reducând timpul de nefuncționare și schimbările frecvente.
  • Nu conțin plastifianți sau uleiuri și, prin urmare, nu produc gust sau miros, făcându-le ideale pentru aplicații alimentare și băuturi.

Standarde și aprobări

  • FDA
  • A AJUNGE

Întrebări Frecvente

Ce este REACH?

REACH înseamnă înregistrare, evaluare, autorizare și restricție a substanțelor chimice. Această reglementare asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului față de riscul prezentat de substanțele chimice. De asemenea, promovează metode alternative de testare, libera circulație a substanțelor pe piața internă și măsuri îmbunătățite de competitivitate și inovare.

Ce se întâmplă cu tubulatura în timpul procesului de incinerare?

La incinerare, multe tuburi eliberează subproduse periculoase, cum ar fi acid clorhidric gazos, dar tuburile fără plastifianți Tygon nu reacționează la proces.

Care este capacitatea de rezistență la temperatură a acestui tub?

-100 până la 135 de grade F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?