Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYGON AE300022 Tub din poliolefină, 7/16 inch diametru exterior, 5/16 inch diametru interior. | CM9AUW 2DCA1

TYGON AE300022 Tub din poliolefină, 7/16 inch diametru exterior, 5/16 inch diametru interior.

În stoc
Articol: CM9AUW Model: AE300022Crucea Ref: 2DCA1
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
€295.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozieRaport 1: 5
DuritateMalul A: 69
În interiorul Dia.5 / 16 "
Presiune maximă14 psi
În afara Dia.7 / 16 "
Temp. Gamă-108 de grade. F până la 135 de grade. F
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului50 ft
Materialul tubuluiPolyolefin
TipFara plastifianti
Evaluarea vidului25 inchi Hg
Grosimea peretelui1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Grosimea pereteluiPresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
TYGON AE300003 Tub din poliolefină, 3/16 inch diametru exterior, 1/16 inch diametru interior. | CM9AUR 2DBZ2 AE3000031 / 16 "3 / 16 "1 / 16 "45 psi29.9 inchi Hg-
RFQ
TYGON AE300007 Tub din poliolefină, 1/4 inch diametru exterior, 1/8 inch diametru interior. | CM9AUT 2DBZ4 AE3000071 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "30 psi29.9 inchi Hg€231.01
TYGON AE300012 Tub din poliolefină, 5/16 inch diametru exterior, 3/16 inch diametru interior. | CM9AUU 2DBZ6 AE3000123 / 16 "5 / 16 "1 / 16 "22 psi29.9 inchi Hg€229.19
TYGON AE300017 Tub din poliolefină, 3/8 inch diametru exterior, 1/4 inch diametru interior. | CM9AUV 2DBZ8 AE3000171 / 4 "3 / 8 "1 / 16 "17 psi29.9 inchi Hg€270.33
TYGON AE300027 Tub din poliolefină, 1/2 inch diametru exterior, 3/8 inch diametru interior. | CM9AUX 2DCA3 AE3000273 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "12 psi15 în. Hg-
RFQ
TYGON AE300038 Tub din poliolefină, 3/4 inch diametru exterior, 1/2 inch diametru interior. | CM9AUY 2DCA5 AE3000381 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "16 psi29.9 inchi Hg€742.36
TYGON AE300046 Tub din poliolefină, 7/8 inch diametru exterior, 5/8 inch diametru interior. | CM9AUZ 2DCA7 AE3000465 / 8 "7 / 8 "1 / 8 "13 psi25 inchi Hg€835.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON AE300022 Tub din poliolefină, 7/16 inch diametru exterior, 5/16 inch diametru interior.
€295.12 /unitate