Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3CUG4 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNM

APPROVED VENDOR 3CUG4 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet de 1000

În stoc
Articol: AC8NNM Model: 3CUG4
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
€104.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSac de transfer farmaceutic
Pungi pe rola / pachet1000
CuloriChihlimbar
Înălţime6"
Lungime6"
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Configurarea pachetuluiAmbalaj plat
PecetluiPlat
Evaluarea puteriiAntreprenor
Grosime3mil.
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.17
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3923210011
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3CUG3 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNL 3CUG35"5"3"€78.01
Furnizor APROBAT 3CUG5 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNN 3CUG58"8"5"€158.09
Furnizor APROBAT 3CUG6 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNP 3CUG68"8"6"€185.07
Furnizor APROBAT 3CUG7 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNQ 3CUG78"8"8"€220.91
Furnizor APROBAT 3CUG8 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNR 3CUG814 "14 "8"€355.40
Furnizor APROBAT 3CUG9 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNT 3CUG912 "12 "9"€338.62
Furnizor APROBAT 3CUH1 Sac de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNU 3CUH112 "12 "12 "€506.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUG4 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet de 1000
€104.07 /unitate