IRONCLAD Mănuși de lucru din piele Ranchworx


Filtru
Material din spate: Piele / Nylon cu nervuri / Spandex , Tip de închidere: Alunecă , Culoare: Black / Tan , Manșetă: Knit , Stil deget: Complet , Material căptușeală pentru articulații: Piele, cauciuc termoplastic / spumă , Palm Construction: Piele , Material palmier: Piele de capră , Material de cusătură: Nylon triplu , Subcategorie: Piele , Stilul degetului mare: aripă
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
RWG2-06-XXL
2XL€56.09
A
RWG2-04-L
L€56.09
A
RWG2-03-M
M€56.09
A
RWG2-02-S
S€56.09
A
RWG2-05-XL
XL€56.09

Mănuși de lucru din piele Ranchworx

Mănușile pentru mecanici din seria Ironclad Ranchworx sunt potrivite pentru o protecție superioară a mâinilor și dexteritate. Sunt utilizate în industria auto, construcții și producție, unde lucrătorii au nevoie de sensibilitate tactilă și rezistență la abraziune. Aceste mănuși sunt ideale pentru sarcini care implică unelte, mașini și lucrări complicate, asigurând o prindere sigură, confortul mâinii și protecție împotriva pericolelor comune la locul de muncă, cum ar fi tăieturile și abraziunile.

DESCRIERE

  • Acestea oferă o acoperire completă a degetelor pentru o protecție completă a mâinilor.
  • Aceste mănuși din seria Ranchworx au un stil de manșetă încâlcită pentru purtare și îndepărtare ușoară.
  • Oferă protecție pentru degetele degetelor cu material TPR (cauciuc termoplastic) pentru rezistență la impact și siguranță sporită.
  • Aceste mănuși din spate sunt negre/bej și sunt fabricate din nailon și spandex pentru flexibilitate, confort și durabilitate.
  • În plus, au o construcție tăiată și cusută pentru a asigura rezistență și longevitate.
  • Aceste mănuși au un design ambidextru pentru a simplifica alegerea și utilizarea mănușilor.
  • Acestea oferă o întrepăie întărită pentru degetul mare pentru protecție într-o zonă critică și includ o curea de tracțiune pentru a spori confortul și protecția.
  • Aceste mănuși din seria Ranchworx includ căptușeli fără căptușeală pentru respirabilitate și oferă cusături din nailon pentru a asigura longevitatea.
  • Aceste manusi au palmele din piele cu textura granulatie si sunt confectionate din piele de capra pentru o dexteritate excelenta si protectie impotriva abraziunilor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?