Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD RWG2-06-XXL Manusi Mecanica Piele 2xl Pr | AF7HJA 21AN76

IRONCLAD RWG2-06-XXL Mănuși mecanică Piele 2xl Pr

În stoc
Element: AF7HJA Model: RWG2-06-XXLCrucea Ref: 21AN76

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€56.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spatePiele / Nylon cu nervuri / Spandex
Tip de închidereAlunecă
CuloriBlack / Tan
ManșetăKnit
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiPiele, cauciuc termoplastic / spumă
Constructie PalmPiele
Material PalmierPiele de capră
Mărimea2XL
Material de cusutNylon triplu
SubcategoriePiele
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)14.61
Codul HS6216005820

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD RWG2-03-M Manusi Mecanica Piele M Pr | AB6EHT 21AN73 RWG2-03-MM€56.10
IRONCLAD RWG2-04-L Manusi Mecanica Piele L Pr | AB6EHU 21AN74 RWG2-04-LL€56.10
IRONCLAD RWG2-02-S Manusi Mecanica Piele S Pr | AF7HHY 21AN72 RWG2-02-SS€56.10
IRONCLAD RWG2-05-XL Mănuși mecanică Piele Xl Pr | AF7HHZ 21AN75 RWG2-05-XLXL€56.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD RWG2-06-XXL Mănuși mecanică Piele 2xl Pr
€56.10 /unitate