Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRONCLAD RWG2-04-L Manusi Mecanica Piele L Pr | AB6EHU 21AN74

IRONCLAD RWG2-04-L Mănuși mecanică Piele L Pr

În stoc
Element: AB6EHU Model: RWG2-04-LCrucea Ref: 21AN74
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
€55.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de mecanică
Materialul din spatePiele / Nylon cu nervuri / Spandex
Tip de închidereAlunecă
CuloriBlack / Tan
ManșetăKnit
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiPiele, cauciuc termoplastic / spumă
Constructie PalmPiele
Material PalmierPiele de capră
MărimeaL
Material de cusutNylon triplu
SubcategoriePiele
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4203290000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
IRONCLAD RWG2-03-M Manusi Mecanica Piele M Pr | AB6EHT 21AN73 RWG2-03-MM€55.25
IRONCLAD RWG2-02-S Manusi Mecanica Piele S Pr | AF7HHY 21AN72 RWG2-02-SS€55.25
IRONCLAD RWG2-05-XL Mănuși mecanică Piele Xl Pr | AF7HHZ 21AN75 RWG2-05-XLXL€55.25
IRONCLAD RWG2-06-XXL Manusi Mecanica Piele 2xl Pr | AF7HJA 21AN76 RWG2-06-XXL2XL€55.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRONCLAD RWG2-04-L Mănuși mecanică Piele L Pr
€55.25 /unitate