SHAW PLUGS dopuri de expansiune mecanică din oțel inoxidabil marin Turn-Tite, de la 2 la 3 inch


dopurile mecanice de expansiune Shaw Marine-Turn-Tite asigură etanșarea permanentă, etanșă, a pasajelor de fluid în piese turnate și colectoare hidraulice, fără a utiliza filete / inele O / etanșanți.

Filtru
StilModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiTipMaterialPreț (ex. TVA)
A
52407
2.5 "2.44 "Până la 2.708"Până la 5 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€131.12
A
52406
2.25 "2.22 "Până la 2.464"Până la 5 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€117.49
A
52408
2.75 "2.63 "Până la 2.919"Până la 5 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€142.23
A
52409
3"2.92 "Până la 3.241"Până la 5 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€147.63

DESCRIERE

  • Sunt proiectate pentru etanșări de joasă presiune în deschideri circulare.
  • Aceste dopuri de expansiune au garnituri din cauciuc din neopren pentru o funcționare rezistentă la apă, protejând în același timp de radiațiile UV dăunătoare.
  • Acestea au corpuri din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse.

Standarde și aprobări

  • ISO 14001

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de manipulare a presiunii aerului a dopurilor de expansiune mecanică Shaw Marine-Turn-Tite?

Aceste dopuri sunt capabile să reziste la presiuni ale aerului de până la 10 PSI.

Care este diametrul interior al orificiilor acestor dopuri?

Au găuri cu diametre cuprinse între 23.8 și 54.414 mm.

Care este diferența dintre mânerele Turn-Tite și Snap-Tite?

dopurile de expansiune Turn-Tite pot etanșa găurile mai sigur în comparație cu dopurile cu mâner Snap-Tite.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?