Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SHAW PLUGS 52406 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-1/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJH 6VFP7

SHAW PLUGS 52406 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-1/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren

În stoc
Articol: AF2MJH Model: 52406Crucea Ref: 6VFP7

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€120.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMufă de expansiune mecanică
În interiorul Dia.2.22 "Până la 2.464"
MaterialOțel inoxidabil, cauciuc neopren
Max. Presiunea aeruluiPână la 5 psi
Dimensiune nominală2.25 "
TipTurn-Tite

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS4016991500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune nominalăÎn interiorul Dia.Max. Presiunea aeruluiTipMaterialPreț
SHAW PLUGS 52407 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-1/2 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJJ 6VFP8 524072.5 "2.44 "Până la 2.708"Până la 5 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€134.50
SHAW PLUGS 52408 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-3/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJK 6VFP9 524082.75 "2.63 "Până la 2.919"Până la 5 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€141.33
SHAW PLUGS 52409 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 3 inchi, oțel inoxidabil, cauciuc neopren | AF2MJL 6VFR0 524093"2.92 "Până la 3.241"Până la 5 psiTurn-TiteOțel inoxidabil, cauciuc neopren€149.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SHAW PLUGS 52406 Dop de expansiune mecanică, dimensiune 2-1/4 inch, oțel inoxidabil, cauciuc neopren
€120.90 /unitate