Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 3CUG3 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNL

APPROVED VENDOR 3CUG3 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet de 1000

În stoc
Articol: AC8NNL Model: 3CUG3
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
€71.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSac de transfer farmaceutic
Pungi pe rola / pachet1000
CuloriChihlimbar
Înălţime5"
Lungime5"
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Configurarea pachetuluiAmbalaj plat
PecetluiPlat
Evaluarea puteriiAntreprenor
Grosime3mil.
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.061
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS3923210011
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 3CUG4 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNM 3CUG46"6"4"€94.69
Furnizor APROBAT 3CUG5 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNN 3CUG58"8"5"€143.87
Furnizor APROBAT 3CUG6 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNP 3CUG68"8"6"€168.42
Furnizor APROBAT 3CUG7 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNQ 3CUG78"8"8"€201.04
Furnizor APROBAT 3CUG8 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNR 3CUG814 "14 "8"€355.40
Furnizor APROBAT 3CUG9 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNT 3CUG912 "12 "9"€313.22
Furnizor APROBAT 3CUH1 Sac de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet De 1000 | AC8NNU 3CUH112 "12 "12 "€461.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 3CUG3 Pungă de transfer farmaceutic Chihlimbar - Pachet de 1000
€71.00 /unitate