Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 5MZP0 Geanta pentru electricieni, deschis, 9-1/2 in | AE4VNT

WESTWARD 5MZP0 Geanta pentru electricieni, partea superioara deschisa 9-1/2 in

În stoc
Articol: AE4VNT Model: 5MZP0
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
€56.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTote cu instrumente
Material de bazăPlanșă
Tip de închidereDeschideți partea de sus
CuloriAlbastru / Negru
Adâncime5.25 "
Înălţime12 "
MaterialPoliester 600 denari
Numărul de buzunare interioare0
Numărul de buzunare exterioare13
Număr de bucați1
Numărul de buzunare13
Adâncimea totală5.25 "
Inălțime totală12 "
Lățimea totală9.5 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăElectricieni
Lăţime9.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.621
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4202929026
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial de bazăCuloriLățimea totalăMaterialNumărul de buzunare interioareNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunarePreț
WESTWARD 32PJ32 Geanta pentru scule 12 buzunare 8-1/2 x 8-1/2 x 16 | AH3KUV 32PJ3216 "PoliesterNegru8.5 "600D poliester-1212€85.67
WESTWARD 32PJ33 Geanta pentru scule 18 buzunare 12-1/2 x 8-1/2 Negru | AH3KUW 32PJ3312.5 "PoliesterNegru12.5 "600D poliester41418€119.84
WESTWARD 32PJ34 Geanta pentru scule 11 buzunare 18-3/4 x 8-1/2 Negru | AH3KUX 32PJ3410.25 "PoliesterNegru18.75 "600D poliester3811€96.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 5MZP0 Geanta pentru electricieni, partea superioara deschisa 9-1/2 in
€56.10 /unitate