AKRO-MILS 30284 Coșuri Akrobins Super Size


Coșurile Super-Size din seria Akro-Mils 30284 sunt ideale pentru depozitarea feroneriei, uneltelor și a altor articole de dimensiuni mici în unități de producție, depozite, birouri și spitale. Sunt disponibile în culorile roșu, albastru, galben și clar.

Filtru
Înălţime: 6 "până la 8" , Înălțime interioară: 6 1 / 8 " , Lungime interioară: 20 7 / 8 " , Lățimea interioară: 6 3 / 8 " , Lungime: 22 "până la 24" , Capacitate de incarcare: 200 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 1 , Înălțimea exterioară: 7" , Lungime exterioară: 23 7 / 8 " , Lățimea exterioară: 8 1 / 4 " , latime: 8 "până la 10"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30284GREY
--€61.89
RFQ
B
30284BLU
Albastru4€61.89
C
30284CLAR
clar4€73.88
D
30284RED
Roșu4€61.89
E
30284 GALBEN
Galben4€61.89

30284 Coșuri Akrobins Super Size

Coșurile Super-Size din seria Akro-Mils 30284 sunt ideale pentru depozitarea feroneriei, uneltelor și a altor articole de dimensiuni mici în unități de producție, depozite, birouri și spitale. Sunt disponibile în culorile roșu, albastru, galben și clar.

DESCRIERE

  • Coșurile Akro-Mils din seria 30284 Super Size au un mâner mare și confortabil pe spate și un rezervor larg și deschis în față pentru un acces ușor.
  • Au opritoare anti-alunecare și nervuri de întărire pentru a limita mișcarea coșului.
  • Aceste AkroBins sunt compatibile cu rafturi din sârmă și oțel, cărucioare și cărucioare din oțel și sunt rezistente la coroziune și la alcali.
  • Au o construcție dintr-o singură bucată pentru a le face etanșe.
  • Aceste pubele Super-Size ocupă mai puțin spațiu și pot fi stivuite una peste alta.

Accesorii compatibile

  • Akro-Mils 40286 și 41284 divizoarele pot fi montate pe lungimea sau pe lățimea acestor recipiente pentru a crea compartimente discrete în interiorul lor.

Întrebări Frecvente

Care este capacitatea de încărcare a acestor pubele de dimensiuni superioare?

Au o capacitate de încărcare de 200 lb.

Cum curăț coșurile Akro-Mils?

Curățați coșurile Akro-Mils cu apă și săpun și igienizați-le în mod regulat.

Cum să etichetezi aceste Akro-Mils AkroBins?

Aceste recipiente pot fi etichetate cu etichete adezive sau pot fi create etichete personalizate folosind un aparat de etichetare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?