AKRO-MILS 30284YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, galben | AA2AAY 10A041

AKRO-MILS 30284YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, galben

În stoc
Element: AA2AAY Model: 30284YELLOCrucea Ref: 10A041

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€61.89 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de dimensiuni super
CuloriGalben
Înălţime6 "până la 8"
Lungimea interioară a fundului19 3 / 8 "
Înălțimea interioară6 1 / 8 "
Lungime interioară20 7 / 8 "
Lățimea interioară6 3 / 8 "
Lungime22 "până la 24"
Capacitate de încărcare200 lb.
MaterialPolimer industrial
În afara înălțimii7"
Lungime exterioară23 7 / 8 "
Lățimea exterioară8 1 / 4 "
Cantitate pachet4
Volum0.47 cu. ft.
Capacitate volum0.47 cu. ft.
Lăţime8 "până la 10"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1385
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)63.18
Lățimea navei (cm)23.5
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30284RED Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, roșu | AA2AAX 10A040 30284REDRoșu4€61.89
AKRO-MILS 30284BLUE Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, albastru | AA2AAZ 10A042 30284BLUAlbastru4€61.89
AKRO-MILS 30284SCLAR Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, transparent | AD3NPF 40K420 30284CLARclar4€73.88
AKRO-MILS 30284GREY Coș de dimensiuni superioare, 23 7/8 x 8 1/4 x 7 inchi, gri, stivuibil | CJ3PDE 45MV73 30284GREY--€51.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30284YELLO Coș de dimensiuni superioare, 23-7/8 inch lungime, 8-1/4 inch lățime, 7 inch înălțime, galben
€61.89 /unitate