Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj WATTS 3515-18, dimensiune 1 inch, plastic | BR9EWD 0959299

WATTS 3515-18 Cuplaj, dimensiune 1 inch, plastic

În stoc
Articol: BR9EWD Model: 3515-18Crucea Ref: 0959299
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
€25.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
finalizareaPlastic
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrarePolisulfonă
Dimensiunea intrării1"
MaterialPolisulfonă
Max. Presiune de lucru250 PSI
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Material de ieșirePolisulfonă
Temp.75 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

Cuplaj, dimensiune 1 inch, plastic

Variante de produs

ProdusModelMaterial de ieșirefinalizareaConexiune de intrareDimensiunea de ieșireMaterial de intrareDimensiunea intrăriiMaterialMax. Presiune de lucruPreț
Cuplaj WATTS LF4715-14CP, intrare 3/4 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR6EPZ 0472065 LF4715-14CPAlama fără plumbAlama fără plumbApăsați pentru a vă conecta3 / 4 "Alama fără plumb3 / 4 "Alama fără plumb200 PSI€87.31
Cuplaj WATTS LF4715-10CP, intrare 1/2 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPAlama fără plumbAlama fără plumbApăsați pentru a vă conecta1 / 2 "Alama fără plumb1 / 2 "Alama fără plumb200 PSI€80.14
Cuplaj WATTS W75QD, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil, 2 căi | BT3TJJ 0241676 W75QD-Oţel inoxidabilConectare rapidă--3 / 4 "Oţel inoxidabil-€382.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 3515-18 Cuplaj, dimensiune 1 inch, plastic
€25.69 /unitate