Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj WATTS LF4715-14CP, intrare 3/4 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR6EPZ 0472065

WATTS Cuplaj LF4715-14CP, intrare 3/4 inch, 13.8 bar max. Presiune

În stoc
Articol: BR6EPZ Model: LF4715-14CPCrucea Ref: 0472065
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
€87.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
finalizareaAlama fără plumb
Tipul de montajCuplare
Conexiune de intrareApăsați pentru a vă conecta
Material de intrareAlama fără plumb
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareConectare rapidă
ConduceNu este prezent
MaterialAlama fără plumb
Max. Presiune de lucru200 PSI
Mfr. SerieLF4715
Min. Temp.33 de grade F
Conexiune la prizăApăsați pentru a vă conecta
Material de ieșireAlama fără plumb
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletConectare rapidă
Temp.200 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275

Detalii produs:

Cuplaj, admisie de 3/4 inch, 13.8 bar max. Presiune

Variante de produs

ProdusModelMaterial de ieșirefinalizareaConexiune de intrareDimensiunea de ieșireMaterial de intrareDimensiunea intrăriiMaterialMax. Presiune de lucruPreț
Cuplaj WATTS LF4715-10CP, intrare 1/2 inch, 13.8 bar max. Presiune | BR6EQB 0472064 LF4715-10CPAlama fără plumbAlama fără plumbApăsați pentru a vă conecta1 / 2 "Alama fără plumb1 / 2 "Alama fără plumb200 PSI€80.14
Cuplaj WATTS 3515-18, dimensiune 1 inch, plastic | BR9EWD 0959299 3515-18PolisulfonăPlasticApăsați pentru a vă conecta-Polisulfonă1"Polisulfonă250 PSI€25.69
Cuplaj WATTS W75QD, dimensiune 3/4 inch, oțel inoxidabil, 2 căi | BT3TJJ 0241676 W75QD-Oţel inoxidabilConectare rapidă--3 / 4 "Oţel inoxidabil-€382.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS Cuplaj LF4715-14CP, intrare 3/4 inch, 13.8 bar max. Presiune
€87.31 /unitate