BURNDY Conectori de compresie seria YGLR


Conectorii de compresie din seria Burndy YGLR realizează conexiuni sigure între o tijă de împământare și un conductor. Tijele de împământare sunt utilizate în sistemele electrice de împământare pentru a proteja clădirile și echipamentele de defecțiuni electrice, lovituri de trăsnet și descărcări statice.

Filtru
StilModelLungime totală
A
YGLR29C58
2.53 "
RFQ
A
YGLR29C34
2.63 "
RFQ
A
YGLR34C34
2.63 "
RFQ
A
YGLR29C100
2.63 "
RFQ

DESCRIERE

  • Conectorii de compresie din seria Burndy YGLR au o construcție din cupru pentru o conductivitate ridicată.
  • Acestea dispun de un conector de rețea de împământare care asigură împământarea sigură a cablurilor de cupru la tija de împământare.
  • Acești conectori de compresie oferă în plus o rezistență ridicată a cuplului pe tija de împământare.
  • Pot fi îngropate direct în pământ sau înglobate în beton fără protecție sau izolație suplimentară.
  • Acești conectori pentru tije de împământare Burndy vin pre-umplute cu compus Penetrox și sunt sigilate cu o bandă.

Standarde și aprobări

  • UL
  • IEEE
  • ETL

Întrebări Frecvente

Care sunt avantajele utilizării conectorilor de compresie din seria Burndy YGLR?

  • Ele oferă o conductivitate electrică excelentă.
  • Mecanismul de compresie creează o conexiune sigură și durabilă.
  • Acești conectori de compresie sunt relativ ușor de instalat decât alți conectori.

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți conectorii de compresie?

  • Tipul de conductor pe care îl conectați.
  • Dimensiunea conductorului.
  • Mediul în care va fi utilizat conectorul.
  • Evaluarea temperaturii conectorului.

Care sunt diferitele tipuri de conectori de compresie?

  • Conectori de sârmă
  • Conectori cu urechi
  • Conectori tije de împământare

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?