CHICAGO-LATROBE Set de burghie de prelucrare din oțel cobalt de 25 bucăți


Filtru
Direcția de tăiere: Mana dreapta , Tip dimensiune: metric , Material: Oțel cobalt , Număr de bucați: 25 , Unghiul punctului: 135 grade , Tip punct: P3 Punct de divizare , Dimensiuni incluse: 1 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"
StilModelfinalizareaNumăr listăPreț (ex. TVA)
A
45925
Oxid de chihlimbar150ASP€397.56
B
54127
Oxid de chihlimbar550€543.00
C
47925
Oxid negru550ASP€531.47

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?