Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber Burghie Set Listă # 550asp 25 buc | AF2NZB 6WTZ8

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber Burghiu Set Listă # 550asp 25 buc

În stoc
Articol: AF2NZB Model: 47925Crucea Ref: 6WTZ8

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€571.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghie Jobber
Direcția de tăiereMana dreapta
Tipul dimensiuniimetric
finalizareaOxid negru
Număr listă550ASP
MaterialOțel cobalt
Număr de bucați25
Unghiul punctului135 grade
Tipul punctuluiP3 Punct de divizare
Mărimi incluse1 la 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 la 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "și 13"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8207504030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr listăPreț
CHICAGO-LATROBE 45925 Jobber Burghie Set Listă # 150asp 25 buc | AF2NYX 6WTZ4 45925Oxid de chihlimbar150ASP€420.54
CHICAGO-LATROBE 54127 Jobber Burghie Set Listă # 550 25 buc | AF2NZV 6WUA0 54127Oxid de chihlimbar550€566.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO-LATROBE 47925 Jobber Burghiu Set Listă # 550asp 25 buc
€571.48 /unitate