Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32PJ34 Geanta pentru scule 11 buzunare 18-3/4 x 8-1/2 Negru | AH3KUX

WESTWARD 32PJ34 Geanta pentru scule 11 buzunare 18-3/4 x 8-1/2 Negru

În stoc
Articol: AH3KUX Model: 32PJ34
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
€96.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTote cu instrumente
Material de bazăPoliester
Tip de închidereDeschideți partea de sus
CuloriNegru
Material600D poliester
Numărul de buzunare interioare3
Numărul de buzunare exterioare8
Număr de bucați1
Numărul de buzunare11
Adâncimea totală8.5 "
Inălțime totală10.25 "
Lățimea totală18.75 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.845
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial de bazăCuloriLățimea totalăMaterialNumărul de buzunare interioareNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunarePreț
WESTWARD 5MZP0 Geanta pentru electricieni, deschis, 9-1/2 in | AE4VNT 5MZP012 "PlanșăAlbastru / Negru9.5 "Poliester 600 denari-1313€56.10
WESTWARD 32PJ32 Geanta pentru scule 12 buzunare 8-1/2 x 8-1/2 x 16 | AH3KUV 32PJ3216 "PoliesterNegru8.5 "600D poliester-1212€85.67
WESTWARD 32PJ33 Geanta pentru scule 18 buzunare 12-1/2 x 8-1/2 Negru | AH3KUW 32PJ3312.5 "PoliesterNegru12.5 "600D poliester41418€119.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32PJ34 Geanta pentru scule 11 buzunare 18-3/4 x 8-1/2 Negru
€96.70 /unitate