Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 32PJ33 Geanta pentru scule 18 buzunare 12-1/2 x 8-1/2 Negru | AH3KUW

WESTWARD 32PJ33 Geanta pentru scule 18 buzunare 12-1/2 x 8-1/2 Negru

În stoc
Articol: AH3KUW Model: 32PJ33

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€119.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTote cu instrumente
Material de bazăPoliester
Tip de închidereDeschideți partea de sus
CuloriNegru
Material600D poliester
Numărul de buzunare interioare4
Numărul de buzunare exterioare14
Număr de bucați1
Numărul de buzunare18
Adâncimea totală8.5 "
Inălțime totală12.5 "
Lățimea totală12.5 "
Aplicație tipică pentru geantă sau geantăScop general

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.71
Înălțimea navei (cm)32.26
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)24.89
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăMaterial de bazăCuloriLățimea totalăMaterialNumărul de buzunare interioareNumărul de buzunare exterioareNumărul de buzunarePreț
WESTWARD 5MZP0 Geanta pentru electricieni, deschis, 9-1/2 in | AE4VNT 5MZP012 "PlanșăAlbastru / Negru9.5 "Poliester 600 denari-1313€56.10
WESTWARD 32PJ32 Geanta pentru scule 12 buzunare 8-1/2 x 8-1/2 x 16 | AH3KUV 32PJ3216 "PoliesterNegru8.5 "600D poliester-1212€85.67
WESTWARD 32PJ34 Geanta pentru scule 11 buzunare 18-3/4 x 8-1/2 Negru | AH3KUX 32PJ3410.25 "PoliesterNegru18.75 "600D poliester3811€96.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 32PJ33 Geanta pentru scule 18 buzunare 12-1/2 x 8-1/2 Negru
€119.84 /unitate