COXREELS Bobine pentru furtunuri de sudură din seria SHW


Filtru
Dimensiune bază: 6 x 6 " , Rulmenti: Rulmenți de precizie lubrifiați de 1". , Tip de unitate: Spring , Nota: R , Diametru interior furtun: 1 / 4 " , Diametru interior: 1 / 4 " , Max. Presiune: 200 psi , Max. Temp.: 150 F , Montare: Podea, perete, tavan, bancă sau camion , Dimensiune de montare: 4 x 5 " , Lățimea totală: 10.25 " , Tip de etanșare: Viton (R) , Fir: 9/16 "- 18 UNF , Tip: Gaz de sudură, cu furtun , latime: 10.88 "
StilModelLungimea furtunuluiInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
SHWT-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€1,106.03
B
SHWTL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€802.03
A
SHW-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€1,117.18
B
SHWL-N-150
50 ft.21.25 "19.5 "€811.73
B
SHWL-N-160
60 ft.25.5 "24 "€858.63
A
SHW-N-160
60 ft.25.5 "24 "€1,036.50
A
SHW-N-175
75 ft.25.5 "24 "€1,193.35
B
SHWTL-N-175
75 ft.25.5 "24 "€1,000.92
B
SHWL-N-175
75 ft.25.5 "24 "€987.99
A
SHWT-N-175
75 ft.25.5 "24 "€1,494.11
A
SHWT-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,845.00
B
SHWL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,075.30
A
SHW-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,615.30
B
SHWTL-N-1100
100 ft.25.5 "24 "€1,012.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?