Tambur pentru furtun de sudare COXREELS SHW-N-1100, 1/4 diametru interior, 100 picioare lungime | AA8ARN 16X587

COXREELS Tambur pentru furtun de sudare SHW-N-1100, 1/4 diametru interioară, lungime de 100 de picioare

În stoc
Element: AA8ARN Model: SHW-N-1100Crucea Ref: 16X587

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,615.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
Dimensiunea bazei6 x 6 "
RulmențiRulmenți de precizie lubrifiați de 1".
Tipul de unitateSpring
EAN0674255725485
CalitateR
Înălţime25.25 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului100 ft.
Ieșire furtun (In.)1/4
În interiorul Dia.1 / 4 "
Lungime23 "
Presiune maximă200 psi
Max. Temp.150 F
MontarePodea, perete, tavan, bancă sau camion
Dimensiunea de montare4 x 5 "
Inălțime totală25.5 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală10.25 "
Tipul de etanșareViton (R)
Fir9/16 "- 18 UNF
TipGaz de sudură, cu furtun
Lăţime10.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.0275
Înălțimea navei (cm)69.34
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)35.05
Codul HS0674255725485
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • (F) NPT Reel Inlet (In.) (1/4)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiInălțime totalăLungime totalăPreț
Tambur pentru furtun de sudură COXREELS SHW-N-150, lungime 50 ft, ID 1/4 inch, presiune maximă 200 psi, alamă, albastru | CF3PCY 271F18 SHW-N-15050 ft.21.25 "19.5 "€1,117.18
Tambur pentru furtun de sudare COXREELS SHW-N-160, 1/4 inch diametru interior, 60 picioare lungime | CF3PCZ SHW-N-16060 ft.25.5 "24 "€1,036.50
Tambur pentru furtun de sudură COXREELS SHW-N-175, 1/4 inch diametru interior, 75 picioare lungime | CF3PDA SHW-N-17575 ft.25.5 "24 "€1,193.35
Tambur pentru furtun de sudură COXREELS SHWL-N-1100, 1/4 inch diametru interior, 100 picioare lungime | CF3PDB SHWL-N-1100100 ft.25.5 "24 "€1,075.30
Tambur pentru furtun de sudare COXREELS SHWL-N-150, 1/4 inch diametru interior, 50 picioare lungime | CF3PDC SHWL-N-15050 ft.21.25 "19.5 "€811.73
Tambur pentru furtun de sudură COXREELS SHWL-N-160, diametru interioară de 1/4 inch, lungime de 60 de picioare | CF3PDD SHWL-N-16060 ft.25.5 "24 "€858.63
Tambur pentru furtun de sudura COXREELS SHWL-N-175, 1/4 inch diametru interioară, 75 picioare lungime | CF3PDE SHWL-N-17575 ft.25.5 "24 "€987.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS Tambur pentru furtun de sudare SHW-N-1100, 1/4 diametru interioară, lungime de 100 de picioare
€1,615.30 /unitate