DAYTON Scaune pliabile și camioane de depozitare a mesei


Filtru
Diapozitiv: 5" , Material pentru rotile: fenolic , Tip rotiță: Pivotant , Lățimea roții: 1.5 " , Finalizarea: Pulbere , Culoare cadrul: Gri , Material cadru: Oţel , Mânere: Fix Bar , Număr de rotile: 4 , Lățimea totală: 31.625 "
StilModelSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
30F021
(24) Scaune și (8) mese500 lb.84 "43.5 "€573.95
RFQ
A
30F020
(24) Scaune și (8) mese500 lb.74 "43.5 "€682.21
RFQ
A
30F018
(36) Scaune și (8) mese800 lb.74 "63 "€689.28
RFQ

Scaune pliabile și camioane de depozitare a mesei

Camioanele pentru depozitarea scaunelor pliabile și a mesei de la Dayton sunt folosite pentru a muta și depozita mesele pliabile și scaunele pliabile/stivuibile în unitățile în care se folosește mobilier temporar. Aceste unități cu roți au două rânduri de stâlpi de umerare pe ambele părți ale suportului pentru a atârna scaunele pliabile atunci când nu sunt folosite. Rafturile pot suporta capacități de încărcare cuprinse între 500 și 800 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?