DAYTON 30F018 Camion depozitare scaune și mese L63 x H74 | AC4LXE

DAYTON 30F018 Camion depozitare scaune și mese L63 x H74

Articol: AC4LXE Model: 30F018
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€689.28 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScaun pliabil și camion de depozitare a mesei
Caster Dia.5"
Material de rotirefenolic
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1.5 "
finalizareaPulbere
Culoarea cadruluiGri
Materiale cadruOţel
MânereFix Bar
Susține(36) Scaune și (8) mese
Capacitate de încărcare800 lb.
Numărul de role4
Inălțime totală74 "
Lungime totală63 "
Lățimea totală31.625 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8716805090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Lățime de suspendare (13-1 / 4 ")
    • Lungimea barei de suspendare (14 ")
    • Lățime între seturi de umerașe (6-3 / 8 ")

Variante de produs

ProdusModelSusțineCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 30F020 Camion pentru depozitare scaune și mese 43-1/2 x 74 | AC4LXG 30F020(24) Scaune și (8) mese500 lb.74 "43.5 "€563.81
RFQ
DAYTON 30F021 Camion pentru depozitare scaune și mese 43-1/2 x 84 | AC4LXH 30F021(24) Scaune și (8) mese500 lb.84 "43.5 "€474.34
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30F018 Camion depozitare scaune și mese L63 x H74
€689.28 /unitate