TYGON F-4040-A Tuburi de înaltă performanță


Tubul pentru combustibil și lubrifiant Tygon F-4040-A este proiectat pentru manipularea combustibililor și lubrifianților industriali, cum ar fi benzina, kerosenul, uleiurile de încălzire, compușii de tăiere și lichidele de răcire pe bază de glicol.

Filtru
Culoare: Galben , Duritate: Malul A: 57 , Lungime: 50ft , Material: Vinilin , SAE sau metric: SAE , Temp. Gamă: 165 grade F , Rezistență la tracțiune: 1820 psi , Tip: Tygon(R), Combustibil și lubrifiant
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț (ex. TVA)
A
AAG00038
1 / 2 "3 / 4 "1.75 "30 psi1 / 8 "€678.07
A
AAG00036
1 / 2 "5 / 8 "2.875 "15 psi1 / 16 "€370.38
A
AAG00017
1 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€209.28
A
AAG00007
1 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€121.70
A
AAG00053
3 / 4 "1"3.25 "20 psi1 / 8 "€878.53
A
AAG00027
3 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€305.60
A
AAG00029
3 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 psi1 / 8 "€544.87
A
AAG00012
3 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€168.88
A
AAG00165
3 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€98.30
A
AAG00046
5 / 8 "7 / 8 "2.5 "25 psi1 / 8 "€836.40
A
AAG00022
5 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€256.59
A
AAG00700
5 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€103.05
A
AAG00032
7 / 16 "9 / 16 "2.375 "15 psi1 / 8 "€384.98

DESCRIERE

  • Această țeavă de înaltă performanță poate rezista fragilizării sau umflăturilor cauzate de diverse fluide pe bază de hidrocarburi, reducând riscul de fisuri și scurgeri.
  • Designul flexibil permite instalarea ușoară în spații înguste, iar culoarea galbenă translucidă asigură identificarea conductelor de combustibil și monitorizarea ușoară a debitului.
  • Aceste tuburi sunt ideale pentru transferul lichidului de răcire, încălzirea combustibililor, echipamentele de lustruire, lubrifiere și multe altele.

Standarde și aprobări

  • ASTM

Întrebări Frecvente

Din ce sunt făcute tuburile?

Tubul este fabricat din PVC (policlorură de vinil) plastifiat sau flexibil pentru a oferi rezistență ridicată la ozon și UV și oferă o durabilitate excelentă, stabilitate chimică și rezistență la flacără.

Este Tygon F-4040-A tubulatura de combustibil și lubrifiant submersibil?

Tubulatura nu se va umfla ca un furtun de cauciuc standard atunci când este scufundată în combustibil, prevenind deteriorarea furtunului și înfundarea pompei de combustibil.

Aceste tuburi sunt extractibile?

Tubul prezintă un nivel minim de extractibilitate pentru a proteja lichidul sau vaporii de contaminare din cauza condițiilor extreme (temperatură ridicată sau solvenți puternici).

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?