Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi TYGON AAG00700, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 5/64 inch. | AA4PNN 12X199

TYGON AAG00700 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 5/64 inch.

În stoc
Articol: AA4PNN Model: AAG00700Crucea Ref: 12X199

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€103.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire1 / 4 "
CuloriGalben
DuritateMalul A: 57
În interiorul Dia.5 / 64 "
Lungime50ft
MaterialVinilin
Presiune maximă40 psi
În afara Dia.9 / 64 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă165 grade F
Forța de tracțiune1820 psi
TipTygon(R), Combustibil și lubrifiant
Vid29.9 în. Hg
Grosimea peretelui5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț
TYGON AAG00165 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 3/32 inch. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€108.92
TYGON AAG00007 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 1/8 inch. | AA4PNQ 12X202 AAG000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€131.64
TYGON AAG00012 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 3/16 inch. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€182.86
TYGON AAG00017 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 1/4 inch. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€228.88
TYGON AAG00022 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 5/16 inch. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€270.10
TYGON AAG00027 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 3/8 inch. | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€310.96
TYGON AAG00029 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 3/8 inch. | AA4PNW 12X207 AAG000293 / 8 "5 / 8 "1.125 "35 psi1 / 8 "€587.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON AAG00700 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 5/64 inch.
€103.06 /unitate