Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYGON AAG00038 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 1/2 inch. | AA4PNZ 12X210

TYGON AAG00038 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 1/2 inch.

În stoc
Element: AA4PNZ Model: AAG00038Crucea Ref: 12X210
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
€723.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire1.75 "
CuloriGalben
DuritateMalul A: 57
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime50ft
MaterialVinilin
Presiune maximă30 psi
În afara Dia.3 / 4 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă165 grade F
Forța de tracțiune1820 psi
TipTygon(R), Combustibil și lubrifiant
Vid22 în. Hg
Grosimea peretelui1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.5775
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)44.2
Codul HS3917320010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoirePresiune maximăGrosimea pereteluiPreț
Tuburi TYGON AAG00700, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 5/64 inch. | AA4PNN 12X199 AAG007005 / 64 "9 / 64 "1 / 4 "40 psi5 / 64 "€103.06
TYGON AAG00165 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 3/32 inch. | AA4PNP 12X201 AAG001653 / 32 "3 / 16 "1 / 4 "50 psi3 / 64 "€108.92
TYGON AAG00007 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 1/8 inch. | AA4PNQ 12X202 AAG000071 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "50 psi1 / 16 "€131.64
TYGON AAG00012 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 3/16 inch. | AA4PNR 12X203 AAG000123 / 16 "5 / 16 "5 / 8 "35 psi1 / 16 "€182.86
TYGON AAG00017 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 1/4 inch. | AA4PNT 12X204 AAG000171 / 4 "3 / 8 "1"30 psi1 / 16 "€228.88
TYGON AAG00022 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 5/16 inch. | AA4PNU 12X205 AAG000225 / 16 "7 / 16 "1.375 "25 psi1 / 16 "€270.10
TYGON AAG00027 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 3/8 inch. | AA4PNV 12X206 AAG000273 / 8 "1 / 2 "1.875 "20 psi1 / 16 "€310.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON AAG00038 Tuburi, combustibil galben și lubrifiant, diametru interior de 1/2 inch.
€723.83 /unitate