Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Da , Datorie: Continuu , Carcasa: Complet închis, ventilator , Finalizarea: Verde Copt Pe Email , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Manual , Tip motor: Condensator-Start , Montare: Față / bază , Poziție de montare: Orizontală , RPM plăcuță: 1725 , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Protectie termala: Manual , Voltaj: 115/230
Pornire condensator Motoare de uz general pentru utilizare agricolă
Motoarele Dayton, cu pornire prin condensator, de uz general, sunt utilizate pentru alimentarea silozurilor de descărcare, curățătoarelor de hambare, transportoarelor, compresoarelor și pompelor de gunoi de grajd. Acestea au o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru a preveni încălzirea motorului și sunt integrate cu rulmenți cu bile pentru o frecare de rotație mai mică în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1740 rpm. Aceste motoare au un finisaj email copt verde pentru rezistență la coroziune și sunt disponibile în diametre ale arborelui de 5/8 și 7/8 inchi.