DAYTON 1TMW9 Condensator de pornire a motorului pentru sarcini agricole Tefc 1hp 1725rpm | AB3JBM

DAYTON 1TMW9 Farm Duty Motor Condensator Start Tefc 1hp 1725rpm

În stoc
Articol: AB3JBM Model: 1TMW9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€985.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGen Scop Motor Farm Duty
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
finalizareaVerde Copt Pe Email
Inrameaza-le56HC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă13.4/6.7
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax10 15 / 16 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață / bază
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală12 13 / 16 "
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului2 1 / 16 "
Protectie termalaManual
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)49.28
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8501406040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea axuluiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axDesign motorLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
DAYTON 1TMW2 Condensator de pornire a motorului agricol Tefc 2hp 1740rpm | AB3JBH 1TMW22.125 "145TC18.8/9.4212.75 "Condensator-Start14.8757 / 8 "€1,407.77
DAYTON 1TMW3 Condensator de pornire a motorului pentru sarcini agricole Tefc 1/3hp 1725rpm | AB3JBJ 1TMW32 1 / 16 "56C6.6/3.31/39 15 / 16 "Condensator-Start11 13 / 16 "5 / 8 "€796.18
DAYTON 1TMW5 Condensator de pornire a motorului pentru sarcini agricole Tefc 1/2hp 1725rpm | AB3JBK 1TMW52 1 / 16 "56C8.8/4.41/29 15 / 16 "Condensator-Start11 13 / 16 "5 / 8 "€704.83
DAYTON 1TMW7 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Tefc 3/4hp 1725rpm | AB3JBL 1TMW72 1 / 16 "56C11.0/5.53/410.437 "Condensator-Start12 5 / 16 "5 / 8 "€807.80
DAYTON 1TMX2 Condensator de pornire a motorului agricol Tefc 1-1/2hp 1725rpm | AB3JBN 1TMX22 1 / 16 "56HC15.2/7.61.511 15 / 16 "Condensator-Start/Run13 13 / 16 "5 / 8 "€1,073.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1TMW9 Farm Duty Motor Condensator Start Tefc 1hp 1725rpm
€985.34 /unitate