DAYTON 1TMW2 Condensator de pornire a motorului agricol Tefc 2hp 1740rpm | AB3JBH

DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motor Condensator Start Tefc 2hp 1740rpm

În stoc
Element: AB3JBH Model: 1TMW2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,407.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGen Scop Motor Farm Duty
RulmențiMinge
Condensator necesarDa
TaxăContinuu
ÎmprejmuireComplet închis, ventilator
finalizareaVerde Copt Pe Email
Inrameaza-le145TC
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă18.8/9.4
HP2
Hz60
Clasa de izolareB
Lungime mai mică ax12.75 "
Max. Temperatura ambientala40 grade C
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
MontareFață / bază
Poziție de montareOrizontală
RPM pe placa de identificare1725
Lungime totală14.875
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Protectie termalaManual
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)27.69
Lungimea navei (cm)49.78
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS8501406040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea axuluiInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPLungime mai mică axDesign motorLungime totalăDiagrama arborelui.Preț
DAYTON 1TMW3 Condensator de pornire a motorului pentru sarcini agricole Tefc 1/3hp 1725rpm | AB3JBJ 1TMW32 1 / 16 "56C6.6/3.31/39 15 / 16 "Condensator-Start11 13 / 16 "5 / 8 "€796.18
DAYTON 1TMW5 Condensator de pornire a motorului pentru sarcini agricole Tefc 1/2hp 1725rpm | AB3JBK 1TMW52 1 / 16 "56C8.8/4.41/29 15 / 16 "Condensator-Start11 13 / 16 "5 / 8 "€704.83
DAYTON 1TMW7 Condensator de pornire a motorului pentru serviciu agricol Tefc 3/4hp 1725rpm | AB3JBL 1TMW72 1 / 16 "56C11.0/5.53/410.437 "Condensator-Start12 5 / 16 "5 / 8 "€807.80
DAYTON 1TMW9 Condensator de pornire a motorului pentru sarcini agricole Tefc 1hp 1725rpm | AB3JBM 1TMW92 1 / 16 "56HC13.4/6.7110 15 / 16 "Condensator-Start12 13 / 16 "5 / 8 "€985.34
DAYTON 1TMX2 Condensator de pornire a motorului agricol Tefc 1-1/2hp 1725rpm | AB3JBN 1TMX22 1 / 16 "56HC15.2/7.61.511 15 / 16 "Condensator-Start/Run13 13 / 16 "5 / 8 "€1,073.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 1TMW2 Farm Duty Motor Condensator Start Tefc 2hp 1740rpm
€1,407.77 /unitate