EDWARDS SIGNALING 125INCSB120AB Semnalizator incandescent permanent, albastru, 120V, 0.15A Rating

Element: CF4MGA Model: 125INCSB120AB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLumina farului
CuloriAlbastru
Evaluare curent0.15A
Diametru3-1/4 "
ÎmprejmuireCarcasă NEMA 4X
Înălţime3-7/8 "
Tip lămpiIncandescent
Material LensPolicarbonat
Sursă de luminăConstant
StandardUL.png, CUL.png
Voltaj120 VAC la 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelCuloriEvaluare curentVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING 125INCSA120A Far incandescent permanent, 120 V, chihlimbar, 0.15 A | CF4MFV 125INCSA120AChihlimbar0.15A120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCSA120AB Far incandescent continuu, chihlimbar, 120 V | CF4MFW 125INCSA120ABChihlimbar-120V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCSA24D Baliză cu incandescență permanentă, 24 V, chihlimbar | CF4MFX 125INCSA24DChihlimbar-24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCSA24DB Far incandescent continuu, chihlimbar, 24V | CF4MFY 125INCSA24DBChihlimbar-24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCSB120A Far incandescent permanent, 120 V, albastru, 0.15 A | CF4MFZ 125INCSB120AAlbastru0.15A120 VAC la 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCSB24D Far cu incandescență, 24 V, albastru | CF4MGB 125INCSB24DAlbastru-24V-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 125INCSB24DB Far incandescent permanent, albastru, 24 V | CF4MGC 125INCSB24DBAlbastru-24V-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125INCSB120AB Semnalizator incandescent permanent, albastru, 120V, 0.15A Rating