TYGON S3 Seria B-44-3 Tuburi flexibile fără ftalați


Tubul flexibil din seria Tygon S3 B-44-3 este ideal pentru transferul și distribuirea fluidelor în industria alimentară și a băuturilor.

Filtru
Duritate: Malul A: 66 , SAE sau metric: SAE , Temp. Gamă: -32 grade până la 165 grade. F , Rezistență la tracțiune: 2,200 psi , Material tub: PVC
StilModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoireGrosimea pereteluiPresiune maximă
A
AAB00073
1 1 / 2 "1 7 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "20 psi
RFQ
A
AAB00074
1 1 / 2 "2"1 / 4 "1 / 4 "26 psi
RFQ
A
AAB00070
1 1 / 4 "1 5 / 8 "3"3 / 16 "24 psi
RFQ
A
AAB00071
1 1 / 4 "1 3 / 4 "4"1 / 4 "30 psi
RFQ
A
AAB00069
1 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 2 "1 / 8 "17 psi
RFQ
A
AAB00062
1"1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 8 "20 psi
RFQ
A
AAB00065
1"1 1 / 2 "2"1 / 4 "36 psi
RFQ
A
AAB00064
1"1 3 / 8 "1 3 / 4 "3 / 16 "28 psi
RFQ
A
AAB00038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "36 psi
RFQ
A
AAB00037
1 / 2 "11 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAB00036
1 / 2 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "20 psi
RFQ
A
AAB00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "36 psi
RFQ
A
AAB00016
1 / 4 "5 / 16 "1 / 4 "1 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAB00018
1 / 4 "7 / 16 "1"3 / 32 "49 PSI
RFQ
A
AAB00019
1 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "62 PSI
RFQ
A
AAB00007
1 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI
RFQ
A
AAB00006
1 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi
RFQ
A
AAB00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi
RFQ
A
AAB00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI
RFQ
A
AAB00053
3 / 4 "1"3 / 4 "1 / 8 "26 psi
RFQ
A
AAB00029
3 / 8 "5 / 8 "3"1 / 8 "45 psi
RFQ
A
AAB00027
3 / 8 "1 / 2 "2"1 / 16 "26 psi
RFQ
A
AAB00028
3 / 8 "9 / 16 "2 1 / 2 "3 / 32 "36 psi
RFQ
A
AAB00014
3 / 16 "7 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "78 PSI
RFQ
A
AAB00012
3 / 16 "5 / 16 "3"1 / 16 "45 psi
RFQ
A
AAB00011
3 / 16 "1 / 4 "2 1 / 2 "1 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAB00013
3 / 16 "3 / 8 "4"3 / 32 "62 PSI
RFQ
A
AAB00005
3 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI
RFQ
A
AAB00004
3 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI
RFQ
A
AAB00046
5 / 8 "7 / 8 "1"1 / 8 "30 psi
RFQ
A
AAB00024
5 / 16 "9 / 16 "1 3 / 4 "1 / 8 "52 PSI
RFQ
A
AAB00023
5 / 16 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 32 "41 psi
RFQ
A
AAB00010
5 / 32 "9 / 32 "2"1 / 16 "52 PSI
RFQ
A
AAB00009
5 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi
RFQ
A
AAB00059
7 / 8 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 8 "23 psi
RFQ
A
AAB00034
7 / 16 "11 / 16 "4"1 / 8 "39 psi
RFQ

DESCRIERE

  • Aceste tuburi au un perete transparent, asemănător sticlei, care permite monitorizarea vizuală ușoară a debitului și au proprietăți de non-umedare pentru a facilita drenarea completă și curățarea simplă.
  • Datorită proprietăților lor fără gust / inodor, tubulatura permite transferul unei game largi de băuturi, cum ar fi băuturi răcoritoare, sucuri de fructe, ceaiuri aromate și apă îmbuteliată.
  • Designul ușor și flexibil permite o manipulare ușoară și o instalare rapidă. Aceste tuburi se pot îndoi cu ușurință pentru a se adapta la colțuri și obstacole abrupte, reducând nevoia de cuplaje sau fitinguri.
  • Ele oferă rezistență chimică și nu conțin BPA/ftalați, reducând astfel semnificativ impactul asupra mediului și problemele grave de sănătate.

Standarde și aprobări

  • FDA
  • FSN
  • 3-A
  • Legea Japoniei privind salubritatea alimentară
  • A AJUNGE
  • 1935 / 2004 / CE
  • 10/2011 / UE

Întrebări Frecvente

Ce sunt elastomerii termoplastici și termoplastici (TPE)?

Aceste materiale sunt folosite în alimente apoase, lactate și băuturi cu conținut scăzut de alcool. TPE oferă flexibilitate ridicată, etanșare și durată lungă de viață a pompei (până la 1000 de ore), făcându-l ideal pentru diverse aplicații, cum ar fi sistemele de distribuire a siropului bag-in-box.

Ce metode de curățare și sterilizare trebuie folosite?

Tubul flexibil din seria Tygon S3 B-44-3 poate fi sterilizat folosind oxid de etilenă sau autoclavat timp de 30 de minute la 250 de grade F.

Ce este un plastifiant pe bază de bio?

Plastifianții pe bază de bio sunt fabricați din extract de plante pentru a reduce impactul asupra mediului, cum ar fi gazele cu efect de seră. Sunt o alegere mai sigură pentru produsele alimentare și băuturi, în comparație cu substanțele pe bază de petrol.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?