Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TYGON AAB00009 Tub PVC, SAE, 5/32 inch diametru interior, 7/32 inch diametru exterior. | CM9ARW 2LPT2

TYGON AAB00009 Tub din PVC, SAE, 5/32 inch diametru interior, 7/32 inch diametru exterior.

În stoc
Articol: CM9ARW Model: AAB00009Crucea Ref: 2LPT2
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
€64.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Raza de indoire1 3 / 4 "
DuritateMalul A: 66
În interiorul Dia.5 / 32 "
Presiune maximă31 psi
În afara Dia.7 / 32 "
SAE sau MetricSAE
Temp. Gamă-32 grade până la 165 grade. F
Forța de tracțiune2,200 psi
Culoarea tubuluiclar
Lungimea tubului50 ft
Materialul tubuluiPVC
Evaluarea vidului16 în. Hg
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3465

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.În afara Dia.Raza de indoireGrosimea pereteluiPresiune maximăPreț
TYGON AAB00002 Tub din PVC, SAE, 1/16 inch diametru interior, 1/8 inch diametru exterior. | CM9ARP 2LPR5 AAB000021 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi-
RFQ
TYGON AAB00003 Tub din PVC, SAE, 1/16 inch diametru interior, 3/16 inch diametru exterior. | CM9ARQ 2LPR6 AAB000031 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI€89.84
TYGON AAB00004 Tub din PVC, SAE, 3/32 inch diametru interior, 5/32 inch diametru exterior. | CM9ARR 2LPR7 AAB000043 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI-
RFQ
TYGON AAB00005 Tub din PVC, SAE, 3/32 inch diametru interior, 7/32 inch diametru exterior. | CM9ART 2LPR8 AAB000053 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI€100.36
TYGON AAB00006 Tub din PVC, SAE, 1/8 inch diametru interior, 3/16 inch diametru exterior. | CM9ARU 2LPR9 AAB000061 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi€42.23
TYGON AAB00007 Tub din PVC, SAE, 1/8 inch diametru interior, 1/4 inch diametru exterior. | CM9ARV 2LPT1 AAB000071 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI€113.47
TYGON AAB00010 Tub din PVC, SAE, 5/32 inch diametru interior, 9/32 inch diametru exterior. | CM9ARX 2LPT3 AAB000105 / 32 "9 / 32 "2"1 / 16 "52 PSI€138.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TYGON AAB00009 Tub din PVC, SAE, 5/32 inch diametru interior, 7/32 inch diametru exterior.
€64.83 /unitate