Siguranța Bussmann LPJ-200SPI este proiectată pentru a proteja panourile electrice, tablourile de distribuție, centrele de control al motoarelor și dulapurile electrice de fluxul excesiv de curent.
Caracteristici:
- Această siguranță are un corp în stil lamă pentru o instalare ușoară în spații înguste sau panouri de siguranțe aglomerate.
- Are un design cu două elemente pentru a spori protecția împotriva situațiilor de supracurent.
- Această siguranță de clasă J are un capăt de lamă cu șuruburi x un capăt de lamă înșurubat pentru a oferi conexiuni sigure și fiabile pentru protecția circuitului electric.
- Are constructie melaminata, oferind durabilitate si fiabilitate.
- Această siguranță cu vârf scăzut are un rating de întrerupere de 100 kAIC la 300VDC și 300kAIC la 600VAC și are un amperaj nominal de 200A.
Accesorii compatibile:
- Bussmann Bloc de siguranțe JM60200-3CR: Este folosit ca carcasă de protecție și punct de conectare pentru siguranță, asigurând o instalare sigură și o protecție fiabilă la supracurent în sistemele și aplicațiile electrice.
Întrebări frecvente:
Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți această siguranță?
A. Factorii majori includ valori nominale de curent și tensiune, adecvarea aplicației, designul cu două elemente, compatibilitatea blocurilor de siguranțe, dimensiunile, prezența indicatorului și condițiile de mediu.
Î. Pot monitoriza vizual starea siguranței?
R. Da, siguranța este echipată cu un indicator pentru o inspecție vizuală ușoară a stării acesteia. Acest indicator oferă o metodă convenabilă pentru a determina dacă siguranța funcționează corect sau s-a declanșat din cauza unui supracurent.
Î. Cum se instalează această siguranță?
A.
- Opriți alimentarea cu energie înainte de a începe.
- Alegeți un loc de montare potrivit pentru suportul siguranței.
- Decupați și pregătiți firele pentru conectare.
- Montați în siguranță suportul siguranței folosind feroneria adecvată.
- Conectați firele la bornele desemnate de pe suportul siguranței.
- Introduceți siguranța sigur în suport.
- Porniți sursa de alimentare și testați circuitul.
Î. Care este timpul de răspuns al acestei siguranțe?
A. Are un timp de răspuns de 10 secunde la 500%.