Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60200-3CR, neindicativ, 200 A, 600 V | AC8FEB 39P404

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60200-3CR, neindicativ, 200 A, 600 V

În stoc
Articol: AC8FEB Model: JM60200-3CRCrucea Ref: 39P404
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
€1,382.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de siguranțe
Evaluarea tensiunii AC600V AC
Gama de amperaje110 la 200
Amplificatoare AC110 la 200
Indicator de siguranță arsNu
Material corptermoplastic
ClasăClasa J
compatibil cu5 3/4" L x 1 1/2" dia, 5 3/4" L x 1 5/8" dia
Tipul ConnectorCutie Lug
Evaluare curent101-200A
Evaluarea tensiunii DC300V c.c.
Adâncime3"
Se potriveșteIndustrial
Designul blocurilor de siguranțeDeschideți Non Respingere
Tip siguranțăArmat cu arc
Siguranță Dia.1"
Codul suportului siguranțeiAC
Lungimea siguranței5.75 "
Tip siguranțăIndustrial
Siguranță clasa ULJ
Înălţime3.8 "
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime8.7 "
Max. Amperi200
Max. Voltaj600
Mfr. SerieBussmann JM60x00
Stil de montareBolt-down, șină DIN
Număr de poli3
ProtecţieProtecție la scurtcircuit
Indicație vizualăNeindicativ
Lăţime8"
Dimensiunea firului6 AWG la 250 MCM

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.089
Înălțimea navei (cm)9.55
Lungimea navei (cm)18.42
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8536908085
Tara natalaMX

Detalii produs:

Blocul de siguranțe Bussmann JM60200-3CR este potrivit pentru a oferi o platformă sigură și organizată pentru instalarea siguranțelor, asigurând protecția circuitului. Acest bloc de siguranțe găzduiește mai multe siguranțe într-un mod compact și eficient în sistemele electrice.

Caracteristici:

  • Este echipat cu mânere pentru degete pe capac, făcând întreținere și înlocuire fără probleme.
  • Acest bloc de siguranțe Bussmann JM60200-3CR vine cu mai multe orificii de montare pentru o instalare flexibilă și sigură.
  • Are un design modular cu interblocare, permițând asamblarea și instalarea ușoară la punctul de utilizare.
  • Acest protector de circuit dispune de un capac opțional transparent cu snap-on pentru o inspecție vizuală ușoară.
  • Are o funcție opțională de indicare a siguranței deschise care accelerează procesele de depanare, oferind o indicație clară a problemelor rapid.
  • Acest dispozitiv de protecție a blocului de siguranțe include o funcție de blocare/etichetare care sporește siguranța prin prevenirea accesului sau a funcționării neautorizate.
  • Pentru un bloc de curent ridicat, consultați Bussmann Bloc de siguranțe JM60600-3CR cu valori nominale de curent variind de la 450 la 600A.

Întrebări frecvente:

Î. Cum contribuie designul blocului de siguranțe Bussmann JM60200-3CR la performanța și longevitatea siguranței?

A. Fantele de ventilație sunt integrate strategic în design pentru a facilita răcirea eficientă, contribuind la longevitatea și performanța optimă a protectorului de circuit.

Î. Poate fi instalat cu ușurință acest bloc de siguranțe Bussmann JM60200-3CR?

A. Vine cu montare pe șină DIN pentru o instalare ușoară în diferite configurații.

Î. Ce factori ar trebui să ia în considerare utilizatorul atunci când alege un bloc de siguranțe?

A.

  • Asigurați-vă că blocul de siguranțe poate suporta curentul așteptat și se potrivește cu tensiunea sistemului pentru a preveni suprasarcinile și pentru a menține siguranța.
  • Selectați un bloc care se potrivește cu tipul și dimensiunea potrivite de siguranță pentru cerințele specifice aplicației dvs.
  • Alegeți un stil de montare potrivit (șină DIN / panou) și un tip de terminație (șurub / lamă) care se aliniază cu instalarea și configurația cablajului dvs.
  • Optați pentru un bloc conceput să reziste la condiții precum umiditatea, căldura și vibrațiile dacă mediul dvs. o cere.
  • Verificați dacă blocul îndeplinește standardele de siguranță, se potrivește mediului de aplicație și se încadrează în bugetul dvs., luând în considerare reputația producătorului.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea firuluiEvaluarea tensiunii ACEvaluarea tensiunii DCDesignul blocurilor de siguranțeLungimeStil de montareNumăr de poliLăţimePreț
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60200-1CR 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 1p | AC8FDZ 39P402 JM60200-1CR250MCM la 6 AWG600 VAC300 VDCBarieră10 2 / 3 "Montare pe panou12 2 / 3 "€212.67
Bloc de siguranțe BUSSMANN JM60200-2CR 110 până la 200 amperi 600 volți maxim 2p | AC8FEA 39P403 JM60200-2CR250MCM la 6 AWG600 VAC300 VDCBarieră10 2 / 3 "Montare pe panou25 1 / 3 "€838.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Bloc de siguranțe JM60200-3CR, neindicativ, 200 A, 600 V
€1,382.98 /unitate