MORSE DRUM Tambur Karrier Hydra-Lift din seria 400


Filtru
Acțiune: Ridicați, transportați și distribuiți , Capacitate: 800 lbs. , Diametru tambur: 22 "până la 23.5" , Dimensiune tambur: 55 gal. , Finalizarea: Perlele explozie , Nota: Grad 304 , HP: 1 CP , Tip de funcționare a liftului: alimentare de curent alternativ , Material: Oţel inoxidabil , Motor: TEFC , Tip motor: Puterea aeriană , Tip de rotație: Înainte înapoi , Mărimea: 72 "
StilModelMax. Înălțimea turnăriiÎnălțimea distribuiriiDovada explozieiControl motorProiectare incinte motorTipul operațieiÎn afara Dia.FazăPreț (ex. TVA)
A
400A-60-111
-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.45
A
400A-96-113
-96 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-3€10,267.95
B
400A-96SS-127
-96 "--Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€23,106.93
B
400A-96SS-113
-96 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-3€25,330.30
B
400A-96SS-110
-96 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€23,931.60
B
400A-72SS-127
-72 "--Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€21,101.85
B
400A-72SS-124
-72 "---Puterea aeriană--€19,969.95
C
400A-96-115
-96 "---Puterea bateriei--€9,249.24
B
400A-72SS-114
-72 "---Puterea aeriană--€22,961.40
D
400A-96-114
-96 "---Puterea aeriană--€9,710.09
B
400A-72SS-112
----Dovada exploziei--3€23,203.95
E
400s-60np
-72 "---Manual--€6,726.72
B
400A-72SS-111
-72 "Nu-Dovada explozieiEnergie electrică-1€25,063.50
B
400A-72SS-110
-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€23,123.10
B
400A-72SS
-72 "---Manual--€17,787.00
C
400A-72-117
-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€10,114.34
A
400A-72-113
-72 "Da-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-3€10,001.15
A
400A-72-112
----Dovada exploziei--3€8,973.14
A
400A-72-111
-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€10,696.45
A
400A-72-110
-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€9,540.30
F
400A-72
-72 "---Manual--€5,623.61
A
400 AM-72-112
----Dovada exploziei--3-
RFQ
D
400 AM-72-114
-72 "-Supapă de pornire/oprire-----
RFQ
G
400A-60-125
-72 "---Puterea bateriei--€7,252.24
H
400 AM-96-122
----Dovada exploziei--3-
RFQ
B
400A-96SS-115
-96 "---Puterea bateriei--€23,446.50
I
400 AM-60
-72 "----44 "--
RFQ
H
400A-96-123
-96 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-3€8,376.06
B
400A-96SS
-96 "---Manual--€19,889.10
B
400A-72SS-125
-72 "---Puterea bateriei--€19,323.15
B
400A-72SS-122
-------3€20,980.58
B
400A-72SS-121
-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€22,072.05
J
400 AM-96-124
-96 "--Dovada exploziei----
RFQ
G
400A-72-125
-72 "---Puterea bateriei--€7,252.24
H
400 AM-72-121
-72 "Da-Dovada exploziei--1-
RFQ
J
400A-72-124
-72 "---Puterea aeriană--€7,591.81
H
400A-72-123
-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-3€8,279.04
H
400A-72-121
-72 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€8,966.26
H
400A-72-120
-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€7,793.94
C
400A-72-115
-72 "---Puterea bateriei--€8,877.33
D
400A-72-114
-72 "---Puterea aeriană--€9,338.18
A
400A-60-113
-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică--€10,001.15
J
400 AM-72-124
-72 "-Supapă de pornire/oprire-----
RFQ
H
400 AM-72-122
----Dovada exploziei--3-
RFQ
A
400A-60-112
----Dovada exploziei--3€8,973.14
G
400A-60-127
-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€8,392.23
H
400A-60-123
-72 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-3€8,279.04
J
400A-96-124
-96 "---Puterea aeriană--€7,866.71
H
400A-60-122
----Dovada exploziei--3€7,496.01
B
400A-96SS-121
-96 "Da-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€23,106.93
B
400A-96SS-120
-96 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€21,344.40
A
400 AM-60-112
----Dovada exploziei--3-
RFQ
B
400A-96SS-114
-96 "---Puterea aeriană--€23,769.90
G
400A-96-127
-96 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€8,489.25
G
400A-96-125
-96 "---Puterea bateriei--€7,527.14
B
400A-96SS-112
----Dovada exploziei--3€25,330.30
RFQ
B
400A-96SS-111
-96 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€25,872.00
B
400A-96SS-123
-96 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-3€23,106.93
H
400A-96-122
----Dovada exploziei--3€7,691.26
RFQ
H
400A-96-121
-96 "Da-Dovada explozieiEnergie electrică-1€9,071.37
H
400A-96-120
-96 "Nu-Răcire completă a ventilatoruluiEnergie electrică-1€8,068.83

Tambur Karrier Hydra-Lift din seria 400

Seria Morse 400 Hydra-Lift Drum Karriers sunt utilizate pentru controlul mișcărilor tamburului în timp ce ridicați, mutați sau turnați conținutul interior, cu un efort minim. Acestea sunt capabile să toarne bidoane de 55 galoane (210 litri) cu o greutate de până la 800 lb și oferă, de asemenea, o facilitate de control a înclinării la 360 de grade în ambele direcții. Aceste unități au un sistem de manipulare a tamburului MORCINCH care fixează automat tamburele de 23.5 inchi la un model de 22 inchi (diametrul exterior) și un blocaj de podea coborât pentru a menține poziția tamburului în timpul distribuirii. Modelele selectate sunt integrate în continuare cu piese rezistente la scântei pentru a reduce șansele apariției scânteilor mecanice ca posibilă sursă de aprindere. Alegeți dintr-o gamă largă de suporturi de tambur disponibile în variante de design pentru alimentare CA, aer, baterie și pompa de mână. Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Morse.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?